Altronix Altv1224dc | พาวเวอร์ซัพพลาย 8out 12vdc หรือ 24vdc @4a | 4tew1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX ALTV1224DC พาวเวอร์ซัพพลาย 8out 12vdc หรือ 24vdc @ 4a | AD9KMV 4TEW1

ALTRONIX ALTV1224DC แหล่งจ่ายไฟ 8out 12vdc หรือ 24vdc @ 4a

In Stock
รายการ: AD9KMV รุ่น: ALTV1224DCอ้างไขว้: 4TEW1
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
฿12,056 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหล่งจ่ายไฟ 8Out 12 VDC หรือ 24 VDC @ 4A
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความลึกของตู้ (นิ้ว)3.25
ความสูงของตู้ (นิ้ว)13.50
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)13.00
เสร็จสิ้นสีเทา
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
วัสดุเหล็ก
จำนวนเอาท์พุท12 VDC หรือ 24 VDC
เอาท์พุทปัจจุบัน4A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง
ชนิดภาพเขียนกล้องวงจรปิด DC ติดผนัง
แรงดันขาออก12 VDC หรือ 24 VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.83
ความสูงของเรือ (ซม.)37.34
ความยาวเรือ (ซม.)33.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8504409520
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

แหล่งจ่ายไฟ Altronix ALTV1224DC ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง และระบบเฝ้าระวัง เพื่อจ่ายพลังงานที่เชื่อถือได้ให้กับอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกัน อุปกรณ์นี้รองรับข้อกำหนดอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการทำงานและการทำงานของระบบที่ราบรื่น

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แหล่งจ่ายไฟนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อการป้องกันที่แข็งแกร่งและอายุการใช้งานที่ยาวนานสำหรับส่วนประกอบภายใน
  • มีตัวเลือกเอาต์พุตหลายแบบ โดยมีทั้ง 12VDC และ 24VDC เพื่อตอบสนองความต้องการอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครื่องเดียว
  • แหล่งจ่ายไฟแบบติดผนังนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งที่มีประสิทธิภาพและสะดวกในการตั้งค่าต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ฉันควรทำความสะอาดและบำรุงรักษาแหล่งจ่ายไฟ Altronix ALTV1224DC อย่างไร

A.

  • ค่อยๆ ขจัดฝุ่นและเศษต่างๆ ด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม
  • หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือตัวทำละลายเพื่อป้องกันความเสียหายต่อตัวเครื่อง
  • ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟเป็นประจำเพื่อดูสัญญาณของการสึกหรอหรือความร้อนสูงเกินไป
  • ขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพสำหรับการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมภายใน นอกเหนือจากการทำความสะอาดและการตรวจสอบตามปกติ

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะที่ใช้แหล่งจ่ายไฟนี้

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม และใช้ฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เหมาะสม
  • หลีกเลี่ยงการให้เครื่องสัมผัสกับความชื้นหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป

ถาม: ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาระหว่างการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ Altronix ALTV1224DC คืออะไร

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งอย่างเหมาะสมในตำแหน่งที่เหมาะสม
  • เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับอุปกรณ์อย่างแน่นหนา
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเดินสายไฟที่ได้รับจากผู้ผลิต
  • ทดสอบระบบอย่างละเอียดหลังการติดตั้งเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX ALTV1224DC แหล่งจ่ายไฟ 8out 12vdc หรือ 24vdc @ 4a
฿12,056 / หน่วย