Altronix Altv244ul | พาวเวอร์ซัพพลาย 4 ฟิวส์ 24vac @ 3.5a | 4tfc7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX ALTV244UL แหล่งจ่ายไฟกล้องวงจรปิด, ตู้ BC100, 24/28VAC @ 3.5A | AD9KRJ 4TFC7

ALTRONIX ALTV244UL กล้องวงจรปิดพาวเวอร์ซัพพลาย, BC100 Enclosure, 24/28VAC @ 3.5A

In Stock
รายการ: AD9KRJ รุ่น: ALTV244ULข้ามอ้างอิง: 4TFC7
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
฿7,124 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพาวเวอร์ซัพพลาย 4Fuse 24Vac @ 3.5A
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความลึกของตู้ (นิ้ว)3.50
ความสูงของตู้ (นิ้ว)8.50
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)7.50
เสร็จสิ้นสีเทา
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
วัสดุเหล็ก
จำนวนเอาท์พุท4
เอาท์พุทปัจจุบัน24 VAC @ 3.5A หรือ 28 VAC @ 3A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง
ชนิดภาพเขียนกล้องวงจรปิด AC ติดผนัง
UPC782239930913
แรงดันขาออก24 VAC หรือ 28 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.17
ความสูงของเรือ (ซม.)23.88
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8504409540
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของตู้ (นิ้ว)ความสูงของตู้ (นิ้ว)ความกว้างของตู้ (นิ้ว)ชิ้นจำนวนเอาท์พุทเอาท์พุทปัจจุบันราคา
ALTRONIX ALTV244 เพาเวอร์ซัพพลาย 4 ฟิวส์ 24vac @ 4a | AD9KQY 4TFA6 อัลทีวี2443.508.507.50พาวเวอร์ซัพพลาย 4Fuse 24Vac @ 4A424 VAC @ 4A หรือ 28 VAC @ 3.5A฿6,920
ALTRONIX ALTV244175 แหล่งจ่ายไฟ 4 ฟิวส์ 24vac @ 7.25a | AD9KQZ 4TFA7 อัลทีวี2441753.758.507.50พาวเวอร์ซัพพลาย 4Fuse 24Vac @ 7.25A24 VAC หรือ 28 VAC24 VAC @ 7.25A หรือ 28 VAC @ 6.25A฿11,001
ALTRONIX ALTV244175CB พาวเวอร์ซัพพลาย 4ptc 24vac @ 7.25a | AD9KRA 4TFA8 ALTV244175CB3.758.507.50พาวเวอร์ซัพพลาย 4PTC 24Vac @ 7.25A24 VAC หรือ 28 VAC24 VAC @ 7.25A หรือ 28 VAC @ 6.25A฿11,001
ALTRONIX ALTV244175UL พาวเวอร์ซัพพลาย 4 ฟิวส์ 24vac @ 7a | AD9KRB 4TFA9 อัลทีวี244175UL4.5012.257.75พาวเวอร์ซัพพลาย 4Fuse 24Vac @ 7A24 VAC หรือ 28 VAC24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6.25A฿11,070
ALTRONIX ALTV244175UL3 แหล่งจ่ายไฟ CCTV แบบติดผนัง เอาต์พุต 24VAC หรือ 28VAC | AD9KRC 4TFC1 ALTV244175UL 34.5012.257.75พาวเวอร์ซัพพลาย 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC หรือ 28 VAC24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6.25A฿11,689
ALTRONIX ALTV244175ULCB แหล่งจ่ายไฟ CCTV 60 Hz, เอาต์พุตป้องกัน PTC 4 ช่อง, ตัวเครื่องทำจากเหล็ก | AD9KRD 4TFC2 ALTV244175ULCB4.5012.257.75พาวเวอร์ซัพพลาย 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC หรือ 28 VAC24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6.25A฿11,070
ALTRONIX ALTV244175ULCB3 แหล่งจ่ายไฟเหล็ก, 4PTC 24VAC @ 7A, สายไฟ 3 เส้น | AD9KRE 4TFC3 ALTV244175ULCB34.5012.257.75พาวเวอร์ซัพพลาย 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC หรือ 28 VAC24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6.25A฿12,048

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX ALTV244UL กล้องวงจรปิดพาวเวอร์ซัพพลาย, BC100 Enclosure, 24/28VAC @ 3.5A
฿7,124 / หน่วย