Altronix Altv248ul3 | พาวเวอร์ซัพพลาย 8 สายไฟฟิวส์ | 4tff7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX ALTV248UL3 แหล่งจ่ายไฟกล้องวงจรปิดเอาท์พุต 8-Fused, 24/28VAC @ 3.5A | AD9KTN 4TFF7

ALTRONIX ALTV248UL3 8-Fused เอาต์พุตกล้องวงจรปิดพาวเวอร์ซัพพลาย 24/28VAC @ 3.5A

In Stock
รายการ: AD9KTN รุ่น: ALTV248UL3อ้างอิงไขว้: 4TFF7
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
฿6,814 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse 24Vac @ 3.5A Line Cord
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความลึกของตู้ (นิ้ว)3.50
ความสูงของตู้ (นิ้ว)8.50
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)7.50
เสร็จสิ้นสีเทา
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
วัสดุเหล็ก
จำนวนเอาท์พุท24 VAC หรือ 28 VAC
เอาท์พุทปัจจุบัน24 VAC @ 3.5A หรือ 28 VAC @ 3A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง
ชนิดภาพเขียนกล้องวงจรปิด AC ติดผนัง
UPC782239941025
แรงดันขาออก24 VAC หรือ 28 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.2
ความสูงของเรือ (ซม.)23.88
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.07
รหัส HS8504409520
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของตู้ (นิ้ว)ความสูงของตู้ (นิ้ว)ความกว้างของตู้ (นิ้ว)ชิ้นจำนวนเอาท์พุทเอาท์พุทปัจจุบันแรงดันขาออกราคา
ALTRONIX ALTV248 เพาเวอร์ซัพพลาย 8 ฟิวส์ 24vac @ 4a | AD9KRN 4TFD2 อัลทีวี2483.508.507.50พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse 24Vac @ 4A24 VAC หรือ 28 VAC24 VAC @ 4A หรือ 28 VAC @ 3.5A24 VAC หรือ 28 VAC฿7,157
ALTRONIX ALTV248175UL เพาเวอร์ซัพพลาย 8 ฟิวส์ 24vac @ 7a | AD9KRP 4TFD3 อัลทีวี248175UL4.5012.257.75พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse 24Vac @ 7A824 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6.25A24 VAC หรือ 28 VAC฿12,570
ALTRONIX ALTV248175UL3 แหล่งจ่ายไฟ 8 ฟิวส์ 24vac @ 7a Line Cord | AD9KRQ 4TFD4 ALTV248175UL 34.5012.257.75พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse 24Vac @ 7A Line Cord24 VAC หรือ 28 VAC24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6.25A24 VAC หรือ 28 VAC฿12,570
ALTRONIX ALTV248175ULCB พาวเวอร์ซัพพลาย 8ptc 24vac @ 7a | AD9KRR 4TFD5 ALTV248175ULCB4.5012.257.75พาวเวอร์ซัพพลาย 8PTC 24Vac @ 7A24 VAC หรือ 28 VAC24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6.25A24 VAC หรือ 28 VAC฿11,981
ALTRONIX ALTV248175ULCB3 พาวเวอร์ซัพพลาย 8ptc 24vac @ 7a Line Cord | AD9KRT 4TFD6 ALTV248175ULCB34.5012.257.75พาวเวอร์ซัพพลาย 8PTC 24Vac @ 7A Line Cord24 VAC หรือ 28 VAC24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6.25A24 VAC หรือ 28 VAC฿11,981
ALTRONIX ALTV248300 เพาเวอร์ซัพพลาย 8 ฟิวส์ 24vac @ 14a | AD9KRU 4TFD7 อัลทีวี2483004.5012.257.75พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse 24Vac @ 14A24 VAC หรือ 28 VAC24 VAC @ 14A หรือ 28 VAC @ 12.5A24 VAC หรือ 28 VAC฿13,475
ALTRONIX ALTV248300CB พาวเวอร์ซัพพลาย 8ptc 24vac @ 14a | AD9KRV 4TFD8 ALTV248300CB4.5012.257.75พาวเวอร์ซัพพลาย 8PTC 24Vac @ 14A24 VAC หรือ 28 VAC24 VAC @ 14A หรือ 28 VAC @ 12.5A24 VAC หรือ 28 VAC฿13,952

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX ALTV248UL3 8-Fused เอาต์พุตกล้องวงจรปิดพาวเวอร์ซัพพลาย 24/28VAC @ 3.5A
฿6,814 / หน่วย