Altronix โอลส์75 | พาวเวอร์ซัพพลาย/เครื่องชาร์จแบบออฟไลน์ | 4wah8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX OLS75 พาวเวอร์ซัพพลายสวิตชิ่งออฟไลน์, ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | AE2ABX 4WAH8

ALTRONIX แหล่งจ่ายไฟสลับแบบออฟไลน์ OLS75 ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

In Stock
รายการ: AE2ABX รุ่น: OLS75ข้ามอ้างอิง: 4WAH8
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
฿7,481 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเพาเวอร์ซัพพลาย Off Line 12/24 VDC @ 2.5Av 115V
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความสูง2.13 "
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
ความยาว7.5 "
วัสดุฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส
จำนวนเอาท์พุท12 VDC หรือ 24 VDC
เอาท์พุทปัจจุบัน2.5A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ชนิดภาพเขียนแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบออฟไลน์
แรงดันขาออก12 VDC หรือ 24 VDC
ความกว้าง4.13 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)10.48
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.69
รหัส HS8504409580
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX แหล่งจ่ายไฟสลับแบบออฟไลน์ OLS75 ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
฿7,481 / หน่วย