Altronix Pd16wcb | โมดูลการกระจายพลังงาน 16 เอาต์พุต Ptc | 4waj1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX PD16WCB โมดูลจ่ายไฟ 16 เอาต์พุต Ptc | AE2ABZ 4WAJ1

ALTRONIX PD16WCB โมดูลจ่ายไฟ 16 เอาต์พุต Ptc

In Stock
รายการ: AE2ABZ รุ่น: PD16WCBข้ามอ้างอิง: 4WAJ1
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
฿3,744 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นPower Dist Module 16 เอาต์พุต PTC
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความสูง1"
ความยาว5.88 "
วัสดุฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส
หมวดหมู่ย่อยโมดูลการกระจายพลังงาน
ชนิดภาพเขียนคณะกรรมการกระจายกำลังไฟฟ้า
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8537109050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • บอร์ดจ่ายไฟที่ใช้สำหรับแปลง AC / DC ตัวเดียวให้เป็นเอาต์พุตที่ จำกัด พลังงาน PTC สิบหกตัว
  • โมดูลที่ได้รับการยอมรับจาก UL ซึ่งมาพร้อมกับไฟ LED และไฟแสดงสถานะเอาต์พุต DC
  • PTCs ที่ 2 A / 250 V และ 2 A ต่อเอาต์พุต
  • อุณหภูมิในการทำงานอยู่ระหว่าง 32 ถึง 120 องศา F

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความยาววัสดุชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
โมดูลจ่ายไฟ ALTRONIX MOM5, 5 เอาต์พุต (พิกัดคลาส 2, ป้องกัน PTC) | AD9LDP 4TGG6 MOM5โมดูล Power Dist, 5 เอาต์พุต PTC3.5 "ฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาสการกระจายพลังงานและโมดูลเสริม5.25 "฿2,311
ALTRONIX MOM5C การกระจายพลังงานและโมดูลเสริม | AD9LDQ 4TGG7 mom5cโมดูล Power Dist, 5 เอาท์พุต PTC Enclosure-เหล็กการกระจายพลังงานและโมดูลเสริม-฿7,178
ALTRONIX PD16W โมดูลจ่ายไฟ 16 ฟิวส์เอาต์พุต | AE2ABY 4WAH9 PD16วPower Dist Module 16 ฟิวส์เอาต์พุต5.88 "ฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาสคณะกรรมการกระจายกำลังไฟฟ้า6"฿3,379
ALTRONIX PD4UL โมดูลจ่ายไฟ ฟิวส์ 4 ตัว เอาต์พุตพิกัด 3.5A/250V | AE2ACC 4WAJ4 พีดีโฟร์ยูแอลPower Dist Module 4 ฟิวส์เอาต์พุต5.25 "ฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาสคณะกรรมการกระจายกำลังไฟฟ้า3.25 "฿1,762
ALTRONIX PD4ULCB โมดูลจ่ายไฟ, ป้องกันไฟกระชาก, เอาต์พุต PTC 4 ช่อง | AE2ACD 4WAJ5 PD4ULCBPower Dist Module 4 เอาต์พุต PTC5.25 "ฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาสคณะกรรมการกระจายกำลังไฟฟ้า3.25 "฿1,738
ALTRONIX PD8UL โมดูลจ่ายไฟ 8 เอาต์พุตแบบแยกส่วน | AE2ACG 4WAJ8 พีดีโฟร์ยูแอลPower Dist Module 8 ฟิวส์เอาต์พุต5.25 "ฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาสคณะกรรมการกระจายกำลังไฟฟ้า3.25 "฿2,312
ALTRONIX PD8ULCB 8 โมดูลกระจายกำลังเอาท์พุต, PTC พิกัด 2A/250V | AE2ACH 4WAJ9 PD8ULCBPower Dist Module 8 เอาต์พุต PTC5.25 "ฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาสคณะกรรมการกระจายกำลังไฟฟ้า3.25 "฿2,307

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX PD16WCB โมดูลจ่ายไฟ 16 เอาต์พุต Ptc
฿3,744 / หน่วย