Altronix Pd8 | โมดูลจ่ายไฟ 8 ฟิวส์เอาท์พุต | 4waj6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX PD8 โมดูลจ่ายไฟ, เอาต์พุตป้องกันฟิวส์ 8 ช่อง | AE2ACE 4WAJ6

ALTRONIX โมดูลจ่ายไฟ PD8, 8 เอาต์พุตป้องกันฟิวส์

In Stock
รายการ: AE2ACE แบบ: PD8ข้ามอ้างอิง: 4WAJ6
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
฿2,146 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นPower Dist Module 8 ฟิวส์เอาต์พุต
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความสูง1"
ความยาว5.25 "
วัสดุฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส
หมวดหมู่ย่อยโมดูลการกระจายพลังงาน
ชนิดภาพเขียนคณะกรรมการกระจายกำลังไฟฟ้า
UPC782239931132
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

โมดูลจ่ายไฟ Altronix PD8 ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยและระบบควบคุมการเข้าออก โดยจะรวมศูนย์การกระจายพลังงานเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ขณะเดียวกันก็เพิ่มความปลอดภัยและการจัดระเบียบภายในระบบ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีสวิตช์เปิด/ปิด และไฟ LED เพื่อการควบคุมที่สะดวกและการตรวจสอบสถานะที่ชัดเจน
  • อุปกรณ์นี้รองรับอินพุตสูงสุด 28VDC / VAC ที่ 12A สำหรับตัวเลือกอินพุตพลังงานที่ยืดหยุ่นภายในช่วงที่ระบุ
  • มีเอาต์พุต 8 ช่อง โดยแต่ละเอาต์พุตมีกระแสไฟ 3.5A / 250V เพื่อการกระจายพลังงานที่เชื่อถือได้ไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • โมดูลนี้ทำงานภายในอุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 49 องศาเซลเซียส เพื่อประสิทธิภาพที่มั่นคงแม้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะเลือกโมดูลจ่ายไฟที่เหมาะกับความต้องการของฉันได้อย่างไร

A.

  • ประเมินความต้องการพลังงานของอุปกรณ์ของคุณ
  • พิจารณาจำนวนอุปกรณ์ที่คุณต้องจ่ายไฟ
  • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานระบบที่มีอยู่ของคุณ
  • มองหาคุณลักษณะที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความทนทานของโมดูล

ถาม: ฉันควรเปลี่ยนโมดูลจ่ายไฟ Altronix PD8 เมื่อใด

A.

  • เมื่อไม่สามารถจ่ายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • ในกรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติหรือมีปัญหาด้านพลังงานบ่อยครั้ง
  • หากเข้ากันไม่ได้กับส่วนประกอบของระบบรุ่นใหม่
  • เมื่อถึงจุดสิ้นสุดของอายุการใช้งานที่แนะนำ
  • เมื่อคุณลักษณะด้านความปลอดภัยไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้อีกต่อไป

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยอะไรบ้างขณะใช้โมดูลจ่ายไฟ

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูลจ่ายไฟมีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม
  • ตรวจสอบโมดูลเป็นประจำเพื่อดูร่องรอยความเสียหายหรือการสึกหรอ
  • หลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดโมดูลเกินความจุที่ระบุ
  • เก็บโมดูลให้ห่างจากความชื้นและอุณหภูมิที่สูงมาก
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมเมื่อใช้งานโมดูล

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX โมดูลจ่ายไฟ PD8, 8 เอาต์พุตป้องกันฟิวส์
฿2,146 / หน่วย