ALTRONIX R615DC8ULCB พาวเวอร์ซัพพลาย 8ptc 6-15vdc @ 4a Rack
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาวเวอร์ซัพพลาย 8PTC 6-15 VDC @ 4A Rack |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 8.50 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 3.25 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 19.13 |
เสร็จสิ้น | Black |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเอาท์พุท | 6 15-VDC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 4A |
หมวดหมู่ย่อย | แหล่งจ่ายไฟ: Rack Mount |
ชนิดภาพเขียน | กล้องวงจรปิด Dc, Rack Mount |
แรงดันขาออก | 6 15-VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | เอาท์พุทปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|
R615DC1016 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16ฟิวส์ 6-15 VDC @ 10A Rack | 10A | ฿24,552 | |
R615DC1016CB | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 6-15 VDC @ 10A Rack | 10A | ฿24,552 | |
R615DC416UL | พาวเวอร์ซัพพลาย 16ฟิวส์ 6-15 VDC @ 4A Rack | 4A | ฿21,969 | |
R615DC416ULCB | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 6-15 VDC @ 4A Rack | 4A | ฿21,969 | |
R615DC616UL | พาวเวอร์ซัพพลาย 16ฟิวส์ 6-15 VDC @ 6A Rack | 6A | ฿23,262 | |
R615DC616ULCB | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 6-15 VDC @ 6A Rack | 6A | ฿23,262 | |
R615DC8UL | พาวเวอร์ซัพพลาย 8ฟิวส์ 6-15 VDC @ 4A Rack | 4A | ฿21,451 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.