Altronix T28140d | หม้อแปลงคลาส 2 28vac 175 Va | 4wcc2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX T28140D หม้อแปลงคลาส 2 28vac 175 Va | AE2ALX 4WCC2

ALTRONIX T28140D คลาส 2 หม้อแปลงไฟฟ้า 28vac 175 Va

In Stock
รายการ: AE2ALX รุ่น: T28140Dข้ามอ้างอิง: 4WCC2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿8,990 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้า
ความลึก3"
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาเคลือบเงาอีพอกซีเรซิน
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง3.75 "
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 / 220 VAC
การติดเท้า
แรงดันเอาท์พุท28 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้น115 องศาเซลเซียส
ประเภทหม้อแปลงลวด - บาดแผล
คะแนน VA175
ความกว้าง3.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.38
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)12.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8504314065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกประเภทของอุปกรณ์ความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดแรงดันเอาท์พุทความกว้างราคา
ALTRONIX T2428175C หม้อแปลงควบคุม, 115VAC, 24VAC, 28VAC, 175 VA | AE2ALU 4WCA6 T2428175C4.5 "ในร่ม5.62 "115 VACผนัง24 / 28 VAC7"฿18,629

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX T28140D คลาส 2 หม้อแปลงไฟฟ้า 28vac 175 Va
฿8,990 / หน่วย