Altronix T2856 | หม้อแปลงคลาส 2 28vac 56 Va | 4wcc3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX T2856 หม้อแปลงไฟฟ้า Class 2 แบบติดเท้า, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3

ALTRONIX T2856 หม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2 ติดเท้า, 57.5VA, 115VAC, 28VAC

In Stock
รายการ: AE2ALY แบบ: T2856ข้ามอ้างอิง: 4WCC3
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
฿3,046 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2
ความลึก1.15 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่เสร็จสิ้น
ระดับการป้องกันไม่ได้รับการจัดอันดับ
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง2.25 "
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
การติดเท้า
แรงดันเอาท์พุท28 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้น49 องศาเซลเซียส
UPC782239933860
คะแนน VA56
ความกว้าง3.15 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)12.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8504314065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตแรงดันเอาท์พุทคะแนน VAความกว้างราคา
ALTRONIX T16100 หม้อแปลงคลาส 2 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8 T161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "฿4,032
หม้อแปลง ALTRONIX T1656 Class 2 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9 T16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "฿2,545
ALTRONIX T24130D หม้อแปลงคลาส 2 24vac 100 Va | AE2ALP 4WCA1 T24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "฿3,288
ALTRONIX T2428100 หม้อแปลงสเต็ปดาวน์ 24VAC / 100VA เปิดเฟรม | AE2ALQ 4WCA2 T24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "฿3,685
ALTRONIX T2885D หม้อแปลงคลาส 2 28vac 100 Va | AE2AMA 4WCC5 T2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "฿3,646

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX T2856 หม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2 ติดเท้า, 57.5VA, 115VAC, 28VAC
฿3,046 / หน่วย