บุชสว่านอเมริกัน 24032 | รอกแหวน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN DRILL BUSHING 24032 Hoist Ring, 4500Kg Load Capacity, M30x3.5 Thread Size, 311 Nm Torque | CD6KEK

ADB HOIST RINGS MFG. แหวนรอก 24032, ความสามารถในการรับน้ำหนัก 4500กก., ขนาดเกลียว M30x3.5, แรงบิด 311 Nm

In Stock
รายการ: CD6KEK รุ่น: 24032
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
฿15,075 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาวภายใน109.9 มม
ความกว้างภายใน58.7 มม
ความจุโหลด4500Kg
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอย 4140
การเคลื่อนไหว360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย
ความสูงโดยรวม260.7 มม
ระบบการวัดเมตริก
ความหนา25.4 มม
ความยาวของเกลียว54mm
ขนาดเกลียวM30x3.5
แรงบิดนิวตันเมตร 311
ความกว้าง130.5 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.98
ความสูงของเรือ (ซม.)26.59
ความยาวเรือ (ซม.)15.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รุ่นบาร์ยาว

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • วัสดุ: เหล็กโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูง
  • ปัจจัยการออกแบบ: 5:1, ตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็กตาม ASTM E1444, วงแหวนรอกแบบหมุนยังคงรับน้ำหนักพิกัดเท่ากันตั้งแต่ 0 ถึง 90 องศาจากแกนสลักเกลียว, ความทนทานมาตรฐาน +- .030 นิ้ว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  • ผิวเคลือบ: ผิวเคลือบแบล็คออกไซด์เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน*
  • ช่วงการเคลื่อนไหว: หมุนได้ 360°, หมุนได้ 180° ภายใต้น้ำหนักบรรทุก
  • ข้อมูลจำเพาะ: ตรงตามข้อกำหนดทางทหารหมายเลข MIL-STD 209 ตรงตามมาตรฐาน ANSI/ASME B30.26
  • ทดสอบโหลดหลักฐาน 200%
  • หมายเลขซีเรียลเป็นรายบุคคล
  • ขนาดทั้งหมดเป็นขนาดโดยประมาณ – ความแปรผันไม่ส่งผลต่อการใช้งานหรือปัจจัยการออกแบบ
  • มีจำหน่ายในการชุบหลายประเภท เช่น แคดเมียม ไทเทเนียม-แคดเมียม นิกเกิล ฯลฯ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดขนาดเกลียวแรงบิดความกว้างความกว้างภายในความยาวของเกลียวความยาวภายในความสูงโดยรวมราคา
AMERICAN DRILL BUSHING 24008 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 400กก., ขนาดเกลียว M8x1.25, แรงบิด 9.5 Nm | CD6KDW 24008400KgM8x1.25นิวตันเมตร 9.546.7 มม19.1 มม17mm32.1 มม84.8 มม฿5,297
AMERICAN DRILL BUSHING 24010 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 450กก., ขนาดเกลียว M10x1.5, แรงบิด 16 Nm | CD6KDX 24010450KgM10x1.50นิวตันเมตร 1646.7 มม19.1 มม17mm30.2 มม84.8 มม฿5,297
AMERICAN DRILL BUSHING 24012 แหวนรอก, ความจุโหลด 1050กก., ขนาดเกลียว M12x1.75, แรงบิด 37 Nm | CD6KDY 240121050KgM12x1.75นิวตันเมตร 3789.4 มม38 มม19mm59.4 มม140.4 มม฿6,353
AMERICAN DRILL BUSHING 24014 แหวนรอก, ความจุโหลด 1050กก., ขนาดเกลียว M12x1.75, แรงบิด 37 Nm | CD6KDZ 240141050KgM12x1.75นิวตันเมตร 3789.4 มม38 มม19mm108.6 มม189.6 มม฿7,196
AMERICAN DRILL BUSHING 24016 แหวนรอก, ความจุโหลด 1900กก., ขนาดเกลียว M16x2.0, แรงบิด 80 Nm | CD6KEA 240161900KgM16x2.00นิวตันเมตร 8089.4 มม38 มม24mm55.4 มม145.4 มม฿6,353
AMERICAN DRILL BUSHING 24018 แหวนรอก, ความจุโหลด 1900กก., ขนาดเกลียว M16x2.0, แรงบิด 80 Nm | CD6KEB 240181900KgM16x2.00นิวตันเมตร 8089.4 มม38 มม24mm104.6 มม194.6 มม฿7,196
AMERICAN DRILL BUSHING 24020 แหวนรอก, ความจุโหลด 2200กก., ขนาดเกลียว M20x2.5, แรงบิด 135 Nm | CD6KEC 240202200KgM20x2.50นิวตันเมตร 13589.4 มม38 มม30mm51.4 มม151.4 มม฿6,346

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADB HOIST RINGS MFG. แหวนรอก 24032, ความสามารถในการรับน้ำหนัก 4500กก., ขนาดเกลียว M30x3.5, แรงบิด 311 Nm
฿15,075 / หน่วย