บุชสว่านอเมริกัน 29321 | รอกแหวน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN DRILL BUSHING 29321 รอกแหวน, 2000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/8-11, 30 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KGC

ADB HOIST RINGS MFG. 29321 รอกริง, 2000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/8-11, 30 ฟุต ปอนด์ แรงบิด

In Stock
รายการ: CD6KGC รุ่น: 29321
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
฿20,401 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
ความยาวภายใน4.12 "
ความกว้างภายใน1.5 "
ความจุโหลดปอนด์ 2000
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การเคลื่อนไหว360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย
ความสูงโดยรวม8"
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ความหนา0.75 "
ความยาวของเกลียว1.28 "
ขนาดเกลียว5 / 8-11
แรงบิด30 ฟุต.
ความกว้าง3.52 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.29
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)11.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • วัสดุ: สแตนเลสซีรีส์ 300
  • ปัจจัยการออกแบบ: 5:1, วงแหวนรอกยังคงรับน้ำหนักพิกัดเดียวกันตั้งแต่ 0 ถึง 90 องศาจากแกนสลักเกลียว ความทนทานมาตรฐาน ± .030 นิ้ว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  • ช่วงการเคลื่อนไหว: หมุนได้ 360°, หมุนได้ 180° ภายใต้น้ำหนักบรรทุก
  • ข้อมูลจำเพาะ: NDT: ผ่านการทดสอบการแทรกซึมของของเหลว 100% ตาม ASTM E1417 กระบวนการทำให้บริสุทธิ์: ทำความสะอาดและผ่านกระบวนการตาม ASTM A967, QQ-P-35 TYPE II
  • การใช้งานทั่วไป: ใช้สเตนเลสสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน ไครโอเจนิก หรืออุณหภูมิสูง
  • ทดสอบโหลดหลักฐาน 150%
  • หมายเลขซีเรียลเป็นรายบุคคล
  • ขนาดทั้งหมดเป็นขนาดโดยประมาณ – ความแปรผันไม่ส่งผลต่อการใช้งานหรือปัจจัยการออกแบบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดขนาดเกลียวแรงบิดความกว้างความกว้างภายในความยาวของเกลียวความยาวภายในความสูงโดยรวมราคา
AMERICAN DRILL BUSHING 29050 รอกแหวน, 275 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/4-20, 2.5 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KFL 29050ปอนด์ 2751 / 4-202.5 ฟุต.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "฿14,207
AMERICAN DRILL BUSHING 29051 รอกแหวน, 400 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/16-18, 3.5 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KFM 29051ปอนด์ 4005 / 16-183.5 ฟุต.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "฿14,207
AMERICAN DRILL BUSHING 29052 รอกแหวน, 400 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/16-18, 3.5 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KFN 29052ปอนด์ 4005 / 16-183.5 ฟุต.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "฿14,207
AMERICAN DRILL BUSHING 29053 แหวนรอก, 500 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/8-16, 6 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KFP 29053ปอนด์ 5003 / 8-166 ฟุต.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "฿14,207
AMERICAN DRILL BUSHING 29301 รอกแหวน, 1250 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/2-13, 14 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KFQ 29301ปอนด์ 12501 / 2-1314 ฟุต.2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "฿17,279
AMERICAN DRILL BUSHING 29004 รอกแหวน, 1250 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/2-13, 14 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KFR 29004ปอนด์ 12501 / 2-1314 ฟุต.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "฿17,190
AMERICAN DRILL BUSHING 29322 รอกแหวน, 1250 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/2-13, 14 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KFT 29322ปอนด์ 12501 / 2-1314 ฟุต.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "฿20,401

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADB HOIST RINGS MFG. 29321 รอกริง, 2000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/8-11, 30 ฟุต ปอนด์ แรงบิด
฿20,401 / หน่วย