ADB HOIST RINGS MFG. 29701 รอกริง, 50000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3-1/2-4, 3300 ฟุต ปอนด์ แรงบิด
รายการ: CD6KHC
รุ่น: 29701
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แหวนรอก |
ความยาวภายใน | 9.28 " |
ความกว้างภายใน | 7.75 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 50000 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การเคลื่อนไหว | 360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย |
ความสูงโดยรวม | 29.09 " |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ความหนา | 3.25 " |
ความยาวของเกลียว | 7" |
ขนาดเกลียว | 3 1 / 2-4 |
แรงบิด | 3300 ฟุต. |
ความกว้าง | 15.9 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.4 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุโหลด | ขนาดเกลียว | แรงบิด | ความกว้าง | ความกว้างภายใน | ความยาวของเกลียว | ความยาวภายใน | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29050 | ปอนด์ 275 | 1 / 4-20 | 2.5 ฟุต. | 1.84 " | 0.75 " | 0.54 " | 1.33 " | 3.21 " | ฿14,684 | |
29051 | ปอนด์ 400 | 5 / 16-18 | 3.5 ฟุต. | 1.84 " | 0.75 " | 0.29 " | 1.27 " | 2.96 " | ฿14,684 | |
29052 | ปอนด์ 400 | 5 / 16-18 | 3.5 ฟุต. | 1.84 " | 0.75 " | 0.54 " | 1.27 " | 3.21 " | ฿14,207 | |
29053 | ปอนด์ 500 | 3 / 8-16 | 6 ฟุต. | 1.84 " | 0.75 " | 0.54 " | 1.21 " | 3.21 " | ฿14,189 | |
29301 | ปอนด์ 1250 | 1 / 2-13 | 14 ฟุต. | 2.58 " | 1.25 " | 1.04 " | 1.84 " | 4.81 " | ฿17,785 | |
29004 | ปอนด์ 1250 | 1 / 2-13 | 14 ฟุต. | 3.52 " | 1.5 " | 0.78 " | 2.31 " | 5.56 " | ฿17,694 | |
29322 | ปอนด์ 1250 | 1 / 2-13 | 14 ฟุต. | 3.52 " | 1.5 " | 0.78 " | 4.25 " | 7.5 " | ฿20,401 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.