จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN DRILL BUSHING 33164 แหวนรอก, 8000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 7/8-9, 160 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KKW

ADB HOIST RINGS MFG. 33164 รอกริง, 8000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 7/8-9, 160 ฟุต ปอนด์ แรงบิด

In Stock
รายการ: CD6KKW รุ่น: 33164

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿11,154 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาวภายใน4.95 "
ความกว้างภายใน2.81 "
ความจุโหลดปอนด์ 8000
วัสดุแม็กเหล็ก
การเคลื่อนไหว360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย
ความสูงโดยรวม9.95 "
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ความหนา1"
ความยาวของเกลียว0.95 "
ขนาดเกลียว7 / 8-9
แรงบิด160 ฟุต.
ความกว้าง5.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.63
ความสูงของเรือ (ซม.)30.35
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รุ่นบาร์ยาว

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปัจจัยการออกแบบ: ปัจจัยการออกแบบขั้นต่ำ = 5:1, ตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็กตาม ASTM E1444, วงแหวนรอกยังคงรับน้ำหนักพิกัดเท่ากันตั้งแต่ 0 ถึง 90 องศาจากแกนสลักเกลียว
  • ช่วงการเคลื่อนไหว: หมุนได้ 360°, หมุนได้ 180° ภายใต้น้ำหนักบรรทุก
  • ข้อมูลจำเพาะ: ตรงตามข้อกำหนดทางทหารหมายเลข MIL-STD 209 ตรงตามมาตรฐาน ANSI/ASME B30.26
  • พื้นผิว: พื้นผิวแบล็คออกไซด์เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน *
  • การใช้งานทั่วไป: วงแหวนรอก HEAVY DUTY® ของ ADB ได้รับการระบุและใช้ในอุปกรณ์พลังงานนิวเคลียร์
  • ทดสอบโหลดหลักฐาน 200%
  • หมายเลขซีเรียลเป็นรายบุคคล
  • ความแปรผันโดยประมาณของขนาดทั้งหมดไม่ส่งผลต่อการใช้งานหรือปัจจัยการออกแบบ
  • มีจำหน่ายในการชุบหลายประเภท เช่น แคดเมียม ไทเทเนียม-แคดเมียม นิกเกิล ฯลฯ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดขนาดเกลียวแรงบิดความยาวของเกลียวความยาวภายในความกว้างความกว้างภายในความหนาราคา
AMERICAN DRILL BUSHING 33112 รอกแหวน, 550 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/4-20, 5 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KJK 33112ปอนด์ 5501 / 4-205 ฟุต.0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "฿3,897
AMERICAN DRILL BUSHING 33212 รอกแหวน, 800 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/16-18, 7 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KJL 33212ปอนด์ 8005 / 16-187 ฟุต.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "฿3,828
AMERICAN DRILL BUSHING 33213 รอกแหวน, 800 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/16-24, 7 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KJM 33213ปอนด์ 8005 / 16-247 ฟุต.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "฿3,618
AMERICAN DRILL BUSHING 33214 รอกแหวน, 800 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/16-18, 7 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KJN 33214ปอนด์ 8005 / 16-187 ฟุต.1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "฿3,846
AMERICAN DRILL BUSHING 33312 รอกแหวน, 1000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/8-16, 12 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KJP 33312ปอนด์ 10003 / 8-1612 ฟุต.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "฿3,618
AMERICAN DRILL BUSHING 33313 รอกแหวน, 1000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/8-24, 12 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KJQ 33313ปอนด์ 10003 / 8-2412 ฟุต.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "฿3,618
AMERICAN DRILL BUSHING 33314 รอกแหวน, 1000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/8-16, 12 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KJR 33314ปอนด์ 10003 / 8-1612 ฟุต.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "฿3,618

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADB HOIST RINGS MFG. 33164 รอกริง, 8000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 7/8-9, 160 ฟุต ปอนด์ แรงบิด
฿11,154 / หน่วย