บุชสว่านอเมริกัน 34167 | รอกแหวน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN DRILL BUSHING 34167 Hoist Ring, 4500Kg Load Capacity, M30x3.5 Thread Size, 311 Nm Torque | CD6KMV

ADB HOIST RINGS MFG. แหวนรอก 34167, ความสามารถในการรับน้ำหนัก 4500กก., ขนาดเกลียว M30x3.5, แรงบิด 311 Nm

In Stock
รายการ: CD6KMV รุ่น: 34167

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿11,573 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาวภายใน121.1 มม
ความกว้างภายใน71.4 มม
ความจุโหลด4500Kg
วัสดุแม็กเหล็ก
การเคลื่อนไหว360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย
ความสูงโดยรวม276.6 มม
ระบบการวัดเมตริก
ความหนา25.4 มม
ความยาวของเกลียว48mm
ขนาดเกลียวM30x3.5
แรงบิดนิวตันเมตร 311
ความกว้าง129.5 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.85
ความสูงของเรือ (ซม.)27.76
ความยาวเรือ (ซม.)13.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รุ่นบาร์ยาว

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปัจจัยการออกแบบ: ปัจจัยการออกแบบขั้นต่ำ = 5:1, ตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็กตาม ASTM E1444, วงแหวนรอกยังคงรับน้ำหนักพิกัดเท่ากันตั้งแต่ 0 ถึง 90 องศาจากแกนสลักเกลียว
  • ช่วงการเคลื่อนไหว: หมุนได้ 360°, หมุนได้ 180° ภายใต้น้ำหนักบรรทุก
  • ข้อมูลจำเพาะ: ตรงตามข้อกำหนดทางทหารหมายเลข MIL-STD 209 ตรงตามมาตรฐาน ANSI/ASME B30.26
  • พื้นผิว: พื้นผิวแบล็คออกไซด์เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน *
  • การใช้งานทั่วไป: วงแหวนรอก HEAVY DUTY® ของ ADB ได้รับการระบุและใช้ในอุปกรณ์พลังงานนิวเคลียร์
  • ทดสอบโหลดหลักฐาน 200%
  • หมายเลขซีเรียลเป็นรายบุคคล
  • ความแปรผันโดยประมาณของขนาดทั้งหมดไม่ส่งผลต่อการใช้งานหรือปัจจัยการออกแบบ
  • มีจำหน่ายในการชุบหลายประเภท เช่น แคดเมียม ไทเทเนียม-แคดเมียม นิกเกิล ฯลฯ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดขนาดเกลียวแรงบิดความยาวของเกลียวความยาวภายในความกว้างความกว้างภายในความหนาราคา
AMERICAN DRILL BUSHING 34212 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 400กก., ขนาดเกลียว M8x1.25, แรงบิด 9.5 Nm | CD6KLN 34212400KgM8x1.25นิวตันเมตร 9.516mm38.5 มม58.2mm31.8 มม11.1 มม฿4,364
AMERICAN DRILL BUSHING 34214 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 400กก., ขนาดเกลียว M8x1.25, แรงบิด 9.5 Nm | CD6KLP 34214400KgM8x1.25นิวตันเมตร 9.521mm38.5 มม58.2mm31.8 มม11.1 มม฿3,618
AMERICAN DRILL BUSHING 34312 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 450กก., ขนาดเกลียว M10x1.5, แรงบิด 16 Nm | CD6KLQ 34312450KgM10x1.50นิวตันเมตร 1616mm36.5 มม58.2mm31.8 มม11.1 มม฿4,364
AMERICAN DRILL BUSHING 34314 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 450กก., ขนาดเกลียว M10x1.5, แรงบิด 16 Nm | CD6KLR 34314450KgM10x1.50นิวตันเมตร 1626mm36.5 มม58.2mm31.8 มม11.1 มม฿3,618
AMERICAN DRILL BUSHING 34515 แหวนรอก, ความจุโหลด 1050กก., ขนาดเกลียว M12x1.75, แรงบิด 37 Nm | CD6KLT 345151050KgM12x1.75นิวตันเมตร 3725mm65 มม88.9 มม48 มม19.1 มม฿5,255
AMERICAN DRILL BUSHING 34505 แหวนรอก, ความจุโหลด 1050กก., ขนาดเกลียว M12x1.75, แรงบิด 37 Nm | CD6KLU 345051050KgM12x1.75นิวตันเมตร 3725mm104.7 มม88.9 มม48 มม19.1 มม฿4,931
AMERICAN DRILL BUSHING 34516 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 1050กก., ขนาดเกลียว M12x1.75, แรงบิด 37 Nm | CD6KLV 345161050KgM12x1.75นิวตันเมตร 3732mm65 มม88.9 มม48 มม19.1 มม฿4,384

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADB HOIST RINGS MFG. แหวนรอก 34167, ความสามารถในการรับน้ำหนัก 4500กก., ขนาดเกลียว M30x3.5, แรงบิด 311 Nm
฿11,573 / หน่วย