บุชสว่านอเมริกัน 37305 | รอกแหวน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN DRILL BUSHING 37305 รอกแหวน, 800 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/16-18, 7 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KPV

ADB HOIST RINGS MFG. 37305 รอกริง, 800 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/16-18, 7 ฟุต ปอนด์ แรงบิด

In Stock
รายการ: CD6KPV รุ่น: 37305
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
฿5,264 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความกว้างภายใน2.19 "
ความจุโหลดปอนด์ 800
วัสดุแม็กเหล็ก
การเคลื่อนไหว360 องศา
ความสูงโดยรวม5.6 "
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ความหนา0.5 "
ความยาวของเกลียว0.48 "
ขนาดเกลียว5 / 16-18
แรงบิด7 ฟุต.
ความกว้าง3.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)12.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • วงแหวนรับน้ำหนักที่ออกแบบใหม่เหมาะสมกับเว็บสลิงมากขึ้น
  • ปรับแนวได้เองในทิศทางของน้ำหนักบรรทุก และหมุนได้ 360 องศาภายใต้น้ำหนักบรรทุก
  • ติดตั้งที่ด้านข้างของโหลดและออกแบบมาสำหรับการโหลด 90 องศาจากแกนโบลต์
  • เหล็กโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูงและออกไซด์สีดำเสร็จแล้ว
  • ปัจจัยการออกแบบ 5:1
  • ผ่านการทดสอบแมกนาฟลักซ์ 100%

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดขนาดเกลียวแรงบิดความยาวของเกลียวความกว้างความกว้างภายในความหนาความสูงโดยรวมราคา
AMERICAN DRILL BUSHING 37310 รอกแหวน, 1000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/8-16, 12 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KPW 37310ปอนด์ 10003 / 8-1612 ฟุต.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "฿5,264
AMERICAN DRILL BUSHING 37315 รอกแหวน, 2500 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/2-13, 28 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KPX 37315£ 25001 / 2-1328 ฟุต.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "฿6,646
AMERICAN DRILL BUSHING 37320 รอกแหวน, 4000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/8-11, 60 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KPY 37320ปอนด์ 40005 / 8-1160 ฟุต.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "฿6,646
AMERICAN DRILL BUSHING 37325 แหวนรอก, 5000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/4-10, 100 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KPZ 37325ปอนด์ 50003 / 4-10100 ฟุต.1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "฿9,800
AMERICAN DRILL BUSHING 37330 แหวนรอก, 7000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/4-10, 100 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KQA 37330ปอนด์ 70003 / 4-10100 ฟุต.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "฿14,317
AMERICAN DRILL BUSHING 37335 แหวนรอก, 8000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 7/8-9, 160 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KQB 37335ปอนด์ 80007 / 8-9160 ฟุต.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "฿14,317
AMERICAN DRILL BUSHING 37340 แหวนรอก, 10000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1-8, 230 ft. lbs. แรงบิด | CD6KQC 37340ปอนด์ 100001-8230 ฟุต.1.53 "5"3.13 "0.75 "8.41 "฿14,317

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADB HOIST RINGS MFG. 37305 รอกริง, 800 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/16-18, 7 ฟุต ปอนด์ แรงบิด
฿5,264 / หน่วย