บุชสว่านอเมริกัน 71146 | รอกแหวน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN DRILL BUSHING 71146 รอกแหวน, 1650 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/2-13, 28 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KJB

ADB HOIST RINGS MFG. 71146 รอกริง, 1650 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/2-13, 28 ฟุต ปอนด์ แรงบิด

In Stock
รายการ: CD6KJB รุ่น: 71146
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
฿3,181 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
ขนาดกุญแจหกเหลี่ยม5 / 16 "
ภายใน Dia1.16 "
ความจุโหลดปอนด์ 1650
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ความหนา0.44 "
ความยาวของเกลียว0.76 "
ขนาดเกลียว1 / 2-13
แรงบิด28 ฟุต.
ความกว้าง2.14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)6.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • การออกแบบช่วยให้สามารถหมุนตาได้ก่อนการยกหรือการจัดการสิ่งของ
  • ความยาวเกลียวที่มีประสิทธิภาพ 1 1/2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
  • คำแนะนำ WLL และแรงบิดทำเครื่องหมายไว้อย่างถูกต้อง
  • อนุญาตให้รับน้ำหนักเชิงมุมได้โดยไม่ลด WLL เมื่อไหล่ราบกับพื้นผิว
  • ตัวถังเคลือบผงสีเขียวโดดเด่น
  • ตัวชุบทนการกัดกร่อน ตัวยึด บุชชิ่ง และแหวนล็อค
  • สกรูยึดแบบถอดเปลี่ยนได้
  • การกำหนดค่าพิเศษตามคำขอ
  • ทดสอบโหลดหลักฐาน 200%
  • เป็นรายบุคคลต่อเนื่องกัน
  • Made in USA
  • มีจำหน่ายในการชุบหลายประเภท เช่น แคดเมียม ไทเทเนียม-แคดเมียม นิกเกิล ฯลฯ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดขนาดเกลียวแรงบิดภายใน Diaความกว้างความหนาความยาวของเกลียวขนาดกุญแจหกเหลี่ยมราคา
AMERICAN DRILL BUSHING 71120 รอกแหวน, 880 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/8-16, 12 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KJA 71120ปอนด์ 8803 / 8-1612 ฟุต.0.96 "1.81 "0.37 "0.61 "7 / 32 "฿2,969
AMERICAN DRILL BUSHING 71160 รอกแหวน, 3000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/8-11, 47 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KJC 71160ปอนด์ 30005 / 8-1147 ฟุต.1.3 "2.55 "0.5 "0.94 "3 / 8 "฿3,436
AMERICAN DRILL BUSHING 71174 แหวนรอก, 4500 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/4-10, 84 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KJD 71174ปอนด์ 45003 / 4-1084 ฟุต.1.5 "2.95 "0.59 "1.18 "0.5 "฿3,800
AMERICAN DRILL BUSHING 71198 แหวนรอก, 7050 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1-8, 230 ft. lbs. แรงบิด | CD6KJE 71198ปอนด์ 70501-8230 ฟุต.1.84 "3.53 "0.72 "1.5 "5 / 8 "฿5,405

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADB HOIST RINGS MFG. 71146 รอกริง, 1650 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/2-13, 28 ฟุต ปอนด์ แรงบิด
฿3,181 / หน่วย