American Drill Bushing Hv33104 | แหวนรอก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN DRILL BUSHING HV33104 แหวนรอก, 8000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 7/8-9, 160 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KPF

ADB HOIST RINGS MFG. HV33104 รอกริง, 8000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 7/8-9, 160 ฟุต ปอนด์ แรงบิด

In Stock
รายการ: CD6KPF แบบ: HV33104
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
฿13,804 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
ความกว้างภายใน2.81 "
ความจุโหลดปอนด์ 8000
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอย 4140
การเคลื่อนไหว360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย
ความสูงโดยรวม8.32 "
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ความหนา1"
ความยาวของเกลียว0.95 "
ขนาดเกลียว7 / 8-9
แรงบิด160 ฟุต.
ความกว้าง5.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.3
ความสูงของเรือ (ซม.)23.67
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แหวนรอกเหล็กโลหะผสมความแข็งแรงสูงปลอมแปลงและกลึง
  • ประกันตัวสีส้มเคลือบผงที่มองเห็นได้ชัดเจน
  • ชิ้นส่วนชุบที่ทนต่อการกัดกร่อน – นิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (AMS-C-26074 Class 1 เกรด B)
  • ทดสอบโหลดหลักฐาน 200%
  • เป็นรายบุคคลต่อเนื่องกัน
  • มีขนาดมาตรฐานและขนาดเมตริกอื่น ๆ ที่มีจำหน่าย
  • เลือกขนาดตั้งแต่ 550-30,000 ปอนด์
  • หมุนได้ 360°, หมุนได้ 180°
  • ถอดประกอบและประกอบใหม่ได้ง่ายเพื่อการตรวจสอบ
  • คอมไพล์ด้วย ASME-B30.26
  • ปัจจัยการออกแบบ 5:1
  • วงแหวนรอกแบบหมุนต่างจากอายโบลต์ โดยจะรักษาความจุเต็มที่ไว้ที่ 0-90 องศาจากแกนโบลต์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความกว้างภายในความจุโหลดความสูงโดยรวมความหนาความยาวของเกลียวขนาดเกลียวแรงบิดราคา
AMERICAN DRILL BUSHING HV33112 รอกแหวน, 550 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/4-20, 5 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KNY HV331122.29 "1.25 "ปอนด์ 5503.79 "0.44 "0.56 "1 / 4-205 ฟุต.฿4,456
AMERICAN DRILL BUSHING HV33212 รอกแหวน, 800 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/16-18, 7 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KNZ HV332122.29 "1.25 "ปอนด์ 8003.79 "0.44 "0.56 "5 / 16-187 ฟุต.฿4,456
AMERICAN DRILL BUSHING HV33312 รอกแหวน, 1000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/8-16, 12 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KPA HV333122.29 "1.25 "ปอนด์ 10003.79 "0.44 "0.56 "3 / 8-1612 ฟุต.฿4,456
AMERICAN DRILL BUSHING HV33512 รอกแหวน, 2500 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 1/2-13, 28 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KPB HV335123.5 "1.89 "£ 25006.06 "0.75 "0.75 "1 / 2-1328 ฟุต.฿5,605
AMERICAN DRILL BUSHING HV33614 รอกแหวน, 4000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 5/8-11, 60 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KPC HV336143.5 "1.89 "ปอนด์ 40006.31 "0.75 "1"5 / 8-1160 ฟุต.฿5,605
AMERICAN DRILL BUSHING HV33714 แหวนรอก, 5000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/4-10, 100 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KPD HV337143.5 "1.89 "ปอนด์ 50006.31 "0.75 "1"3 / 4-10100 ฟุต.฿5,605
AMERICAN DRILL BUSHING HV33102 รอกแหวน, 7000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 3/4-10, 100 ฟุต ปอนด์ แรงบิด | CD6KPE HV331025.1 "2.81 "ปอนด์ 70008.57 "1"1.2 "3 / 4-10100 ฟุต.฿13,804

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADB HOIST RINGS MFG. HV33104 รอกริง, 8000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ขนาดเกลียว 7/8-9, 160 ฟุต ปอนด์ แรงบิด
฿13,804 / หน่วย