American Drill Bushing Hv34614 | แหวนรอก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN DRILL BUSHING HV34614 แหวนรอก, ความจุโหลด 1900กก., ขนาดเกลียว M16x2.0, แรงบิด 80 Nm | CD6KPQ

ADB HOIST RINGS MFG. แหวนรอก HV34614, ความสามารถในการรับน้ำหนัก 1900กก., ขนาดเกลียว M16x2.0, แรงบิด 80 Nm

In Stock
รายการ: CD6KPQ แบบ: HV34614

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿5,605 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
ความกว้างภายใน48 มม
ความจุโหลด1900Kg
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอย 4140
การเคลื่อนไหว360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย
ความสูงโดยรวม159.9 มม
ระบบการวัดเมตริก
ความหนา19.1 มม
ความยาวของเกลียว25mm
ขนาดเกลียวM16x2.00
แรงบิดนิวตันเมตร 80
ความกว้าง88.9 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)16.08
ความยาวเรือ (ซม.)8.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แหวนรอกเหล็กโลหะผสมความแข็งแรงสูงปลอมแปลงและกลึง
  • ประกันตัวสีส้มเคลือบผงที่มองเห็นได้ชัดเจน
  • ชิ้นส่วนชุบที่ทนต่อการกัดกร่อน – นิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (AMS-C-26074 Class 1 เกรด B)
  • ทดสอบโหลดหลักฐาน 200%
  • เป็นรายบุคคลต่อเนื่องกัน
  • มีขนาดมาตรฐานและขนาดเมตริกอื่น ๆ ที่มีจำหน่าย
  • เลือกขนาดตั้งแต่ 550-30,000 ปอนด์
  • หมุนได้ 360°, หมุนได้ 180°
  • ถอดประกอบและประกอบใหม่ได้ง่ายเพื่อการตรวจสอบ
  • คอมไพล์ด้วย ASME-B30.26
  • ปัจจัยการออกแบบ 5:1
  • วงแหวนรอกแบบหมุนต่างจากอายโบลต์ โดยจะรักษาความจุเต็มที่ไว้ที่ 0-90 องศาจากแกนโบลต์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความกว้างภายในความจุโหลดความสูงโดยรวมความหนาความยาวของเกลียวขนาดเกลียวแรงบิดราคา
AMERICAN DRILL BUSHING HV34212 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 400กก., ขนาดเกลียว M8x1.25, แรงบิด 9.5 Nm | CD6KPL HV3421258.2mm31.8 มม400Kg98mm11.1 มม16mmM8x1.25นิวตันเมตร 9.5฿4,456
AMERICAN DRILL BUSHING HV34312 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 450กก., ขนาดเกลียว M10x1.5, แรงบิด 16 Nm | CD6KPM HV3431258.2mm31.8 มม450Kg98mm11.1 มม16mmM10x1.50นิวตันเมตร 16฿4,456
AMERICAN DRILL BUSHING HV34515 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 1050กก., ขนาดเกลียว M12x1.75, แรงบิด 37 Nm | CD6KPN HV3451588.9 มม48 มม1050Kg159.9 มม19.1 มม25mmM12x1.75นิวตันเมตร 37฿5,605
AMERICAN DRILL BUSHING HV34518 แหวนรอก, ความจุโหลด 1500กก., ขนาดเกลียว M14x2.0, แรงบิด 45 Nm | CD6KPP HV3451888.9 มม48 มม1500Kg160.2 มม19.1 มม25mmM14x2.00นิวตันเมตร 45฿5,605
AMERICAN DRILL BUSHING HV34714 แหวนรอก, รับน้ำหนักได้ 2200กก., ขนาดเกลียว M20x2.5, แรงบิด 135 Nm | CD6KPR HV3471488.9 มม48 มม2200Kg159.6 มม19.1 มม25mmM20x2.50นิวตันเมตร 135฿5,605
AMERICAN DRILL BUSHING HV34102 แหวนรอก, ความจุโหลด 4200กก., ขนาดเกลียว M24x3.0, แรงบิด 311 Nm | CD6KPT HV34102129.5 มม71.4 มม4200Kg215.2 มม25.4 มม28mmM24x3.0นิวตันเมตร 311฿13,804
AMERICAN DRILL BUSHING HV34105 แหวนรอก, ความจุโหลด 4500กก., ขนาดเกลียว M30x3.5, แรงบิด 311 Nm | CD6KPU HV34105129.5 มม71.4 มม4500Kg225.2 มม25.4 มม38mmM30x3.5นิวตันเมตร 311฿13,804

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADB HOIST RINGS MFG. แหวนรอก HV34614, ความสามารถในการรับน้ำหนัก 1900กก., ขนาดเกลียว M16x2.0, แรงบิด 80 Nm
฿5,605 / หน่วย