American Lock A42กะแทก | กุญแจคีย์อะไลค์ 3 นิ้ว H 5 Pin ทองเหลือง | 4ezp1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN LOCK A42KATAG แม่กุญแจคีย์เหมือนกัน 3 นิ้ว H 5 ขาทองเหลือง | AD7KVT 4EZP1

AMERICAN LOCK A42KATAG กุญแจคล้องกุญแจเหมือนกัน 3 นิ้ว H 5 ขาทองเหลือง

In Stock
รายการ: AD7KVT รุ่น: A42KATAGข้ามอ้างอิง: 4EZP1
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
฿1,645 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อคแบบทึบไม่ได้Re
สีผิวกายทองคำ
Body Finishชุบสังกะสี
ความสูงของร่างกาย1 13 / 16 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย3 / 4 "
ความกว้างของร่างกาย1.5 "
สีทองคำ
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์เหมือนกัน
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน5
เปิดด้วยหมายเลขคีย์25314
คีย์ใหม่ได้ไม่
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือจุดเปิด
กุญแจมือ Dia.1 / 4 "
กุญแจมือความสูง3"
วัสดุกุญแจมือโบรอนที่แข็งตัว
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8301104000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือความสูงราคา
AMERICAN LOCK A41KATAG แม่กุญแจ Keyed Alike 1-1 / 2 Inch H 5 Pin Brass | AD7KVQ 4EZN8 A41KATAG1.5 "฿1,574

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMERICAN LOCK A42KATAG กุญแจคล้องกุญแจเหมือนกัน 3 นิ้ว H 5 ขาทองเหลือง
฿1,645 / หน่วย