American Lock A5200gln | 6dpy1 | แม่กุญแจแบบมียางกันกระแทก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN LOCK A5200GLN แม่กุญแจคีย์ต่างกัน 1-1/8 นิ้ว H 5 ขาเหล็กโบรอน | AE8KWG 6DPY1

AMERICAN LOCK A5200GLN กุญแจคล้องกุญแจ 1-1/8 นิ้ว H 5 พินโบรอน Steel

In Stock
รายการ: AE8KWG รุ่น: A5200GLNอ้างอิงข้าม: 6DPY1
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
฿1,510 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแม่กุญแจกับ Bumpstop
สีผิวกายเงิน
Body Finishสังกะสีโครเมตเคลือบ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย3 / 4 "
ความกว้างของร่างกาย1.75 "
สีเงิน
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์แตกต่างกัน
คีย์ใช่
หมายเลขหุ้นแห่งชาติ534000-158-3805
จำนวนกันชน1
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน5
คีย์ใหม่ได้ใช่
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือจุดเปิด
กุญแจมือ Dia.5 / 16 "
กุญแจมือความสูง1.125 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กกล้าผสมโบรอนชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8301102000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องความกว้างของร่างกายสีกุญแจมือ Dia.กุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือweatherabilityราคา
AMERICAN LOCK A5200GLWN แม่กุญแจคีย์ที่แตกต่างกัน 1-1 / 8 นิ้ว H 5 พินเหล็กโบรอน | AE8KWH 6DPY2 A5200GLWNเหล็ก1.75 "เงิน5 / 16 "1.125 "เหล็กกล้าผสมโบรอนชุบแข็งความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่า฿1,658
AMERICAN LOCK ASL40N แม่กุญแจคีย์ต่างกัน 1 นิ้ว H 5 พินโบรอนอัลลอย | AE8KWJ 6DPY 3 ASL40Nทองเหลือง1.5 "ทองเหลือง1 / 4 "1"โบรอนอัลลอยความต้านทานการกัดกร่อนสูง฿1,648

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMERICAN LOCK A5200GLN กุญแจคล้องกุญแจ 1-1/8 นิ้ว H 5 พินโบรอน Steel
฿1,510 / หน่วย