American Lock A7202 | กุญแจแบบ Tubular Padlock 3 นิ้ว H Kd | 4ezk9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN LOCK A7202 กุญแจคล้องท่อ 3 นิ้ว H KD | AD7KVF 4EZK9

AMERICAN LOCK A7202 กุญแจแบบรีคีย์ได้ Tubular Padlock 3 นิ้ว H KD

In Stock
รายการ: AD7KVF แบบ: A7202ข้ามอ้างอิง: 4EZK9
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
฿2,332 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจคล้องกุญแจแบบรีคีย์ได้
สีผิวกายเงิน
Body Finishชุบโครเมี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กแข็ง
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย7 / 8 "
ความกว้างของร่างกาย1.75 "
สีเงิน
ประเภทคีย์ต่าง
จำนวนกันชน0
จำนวนพิน7
เปิดด้วยหมายเลขคีย์15546
คีย์ใหม่ได้ใช่
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือจุดเปิด
กุญแจมือ Dia.5 / 16 "
กุญแจมือความสูง3"
วัสดุกุญแจมือโบรอนที่แข็งตัว
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.46
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8301108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือ Dia.กุญแจมือความสูงราคา
AMERICAN LOCK A7200 Rekeyable Tubular Padlock 1-1 / 8 Inch H KD | AD7KVB 4EZK1 A72005 / 16 "1.125 "฿2,113
AMERICAN LOCK A7201 กุญแจแบบรีคีย์ได้ Tubular Padlock 2 นิ้ว H KD | AD7KVD 4EZK5 A72019 / 32 "2"฿2,332

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMERICAN LOCK A7202 กุญแจแบบรีคีย์ได้ Tubular Padlock 3 นิ้ว H KD
฿2,332 / หน่วย