AMERICAN STANDARD 3703001.020 โถสุขภัณฑ์ทรงยาว ฟลัชชิ่งถังแรงดัน สีขาว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โถสุขภัณฑ์ |
วัสดุชาม | น้ำเลี้ยงจีน |
รูปร่างชาม | ซึ่งยืดออก |
สี | ขาว |
ตระกูลสี | ผ้าขาว |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1 1 / 2 " |
วิธีการล้าง | ถังช่วยแรงดัน |
แกลลอนต่อฟลัช | 1.1, 1.28, 1.6 |
สไตล์การติดตั้ง | ชั้นที่มี Back Outlet |
ความสูงของขอบ | 16 1 / 2 " |
หยาบใน | 10 ", 12" |
Trapway Dia | 2 1 / 8 " |
การประกัน | 1 ปี |
พื้นที่ผิวน้ำ | 10 "x 12" |
น้ำหนักความจุ | ปอนด์ 1000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดการเชื่อมต่อ | สไตล์การติดตั้ง | หยาบใน | การประกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3481001.020 | 3 / 8 " | ชั้น | 12 " | 3 ปี | ฿6,202 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.