American Torch Tip 2-210n-1 | ปลายตัดขนาด 1 | 31h80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN TORCH TIP 2-210N-1 ปลายตัดขนาด 1 | AG2EJK 31HA80

AMERICAN TORCH TIP 2-210N-1 ขนาดปลายตัด 1

In Stock
รายการ: AG2EJK รุ่น: 2-210N-1ข้ามอ้างอิง: 31HA80
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
฿1,071 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคล็ดลับการตัด
ประเภทเปลวไฟอุ่นเครื่องหนัก
แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง3 ถึง 5 psi
บริการแก๊สก๊าซธรรมชาติเหลว
MAPP แก๊สซิลเวอร์เบรซ Braไม่
MAPP แก๊สซิลเวอร์ประสานไม่
MAPP แก๊สบัดกรีอ่อนไม่
ความดันของออกซิเจน30 ถึง 35 psi
โพรเพนแก๊ส Silver Brazeไม่
โพรเพนแก๊สซิลเวอร์บัดกรีไม่
โพรเพนแก๊สซอฟท์บัดกรีไม่
ท่อบัดกรีเงินไม่
ขนาด1"
ฝาท่อบัดกรีอ่อนไม่
ความหนาเหล็ก3 / 4 "
ชนิดภาพเขียนฮิตชิ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)1.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.96
รหัส HS8468901000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเปลวไฟบริการแก๊สขนาดชนิดภาพเขียนราคา
AMERICAN TORCH TIP 164-10 ปลายตัดขนาด 10 | AG2CEB 31GJ57 164-10อุ่นเครื่องหนักอะเซทิลีน10ฮิตชิ้น฿1,706
AMERICAN TORCH TIP 164-2 ปลายตัดขนาด 2 | AG2CEE 31GJ61 164-2อุ่นเครื่องหนักอะเซทิลีน2"ฮิตชิ้น฿1,090
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-1 ปลายตัด ขนาด 1 | AG2CEF 31GN62 6290Nff-1อุ่นปานกลางก๊าซธรรมชาติเหลว1"ฮิตชิ้น฿940
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-1-CHROMED ปลายตัดขนาด 1 | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-โครเมี่ยมอุ่นปานกลางก๊าซธรรมชาติเหลว1"ฮิตชิ้น฿1,120
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2 ปลายตัดขนาด 2 | AG2CEH 31GN64 6290Nff-2อุ่นปานกลางก๊าซธรรมชาติเหลว2"ฮิตชิ้น฿938
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2-CHROMED ปลายตัดขนาด 2 | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-โครเมี่ยมอุ่นปานกลางก๊าซธรรมชาติเหลว2"ฮิตชิ้น฿1,068
AMERICAN TORCH TIP 112-00 ปลายตัด ขนาด 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00อุ่นปานกลางอะเซทิลีน00ฮิตชิ้น฿1,997

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMERICAN TORCH TIP 2-210N-1 ขนาดปลายตัด 1
฿1,071 / หน่วย