AMERICAN TORCH TIP 4203-13 ขนาดปลายตัด 13
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เคล็ดลับการตัด |
ประเภทเปลวไฟ | อุ่นปานกลาง |
แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง | 10 ถึง 15 psi |
บริการแก๊ส | ก๊าซธรรมชาติเหลว |
MAPP แก๊สซิลเวอร์เบรซ Bra | ไม่ |
MAPP แก๊สซิลเวอร์ประสาน | ไม่ |
MAPP แก๊สบัดกรีอ่อน | ไม่ |
ความดันของออกซิเจน | 68 ถึง 74 psi |
โพรเพนแก๊ส Silver Braze | ไม่ |
โพรเพนแก๊สซิลเวอร์บัดกรี | ไม่ |
โพรเพนแก๊สซอฟท์บัดกรี | ไม่ |
ท่อบัดกรีเงิน | ไม่ |
ขนาด | 13 |
ฝาท่อบัดกรีอ่อน | ไม่ |
ความหนาเหล็ก | 6" |
ชนิดภาพเขียน | ฮิตชิ้น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 1.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทเปลวไฟ | บริการแก๊ส | ชิ้น | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20079 | - | - | ปลายตัด 50A | - | - | 5 | ฿1,118 | ||
45-1 | อุ่นปานกลาง | อะเซทิลีน | เคล็ดลับการตัด | 1" | ฮิตชิ้น | 1 | ฿2,455 | ||
14Z69-โครเมี่ยม | - | - | เคล็ดลับการตัด | 69 | Standard | 1 | ฿756 | ||
229-3 | อุ่นแสง | ก๊าซธรรมชาติเหลว | เคล็ดลับการตัด | 3" | ฮิตชิ้น | 1 | ฿1,386 | ||
6290VVCP-00 | - | โพรพิลีน | เคล็ดลับการตัด | 00 | ฮิตชิ้น | 1 | ฿1,179 | ||
106D7S-6 | อุ่นปานกลาง | ก๊าซธรรมชาติ | เคล็ดลับการตัด | 6 | ฮิตชิ้น | 1 | - | RFQ
| |
1503-6- สมบูรณ์ | - | ก๊าซธรรมชาติเหลว | เคล็ดลับการตัด | 6 | ฮิตชิ้น | 1 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.