Ametek Lamb 117467-13 | มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120vac | 4m889 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMETEK LAMB 117467-13 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | AD8THT 4M889

AMETEK LAMB 117467-13 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 2 ขั้น 1 ความเร็ว 120VAC

In Stock
รายการ: AD8THT รุ่น: 117467-13อ้างอิงไขว้: 4M889
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
฿15,772 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สุญญากาศ
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย40 องศาเซลเซียส
ชีวิตเฉลี่ย700 ชม.
ตลับลูกบอล
ขั้นตอนของเครื่องเป่าลม2
Body Dia7.2 "
CFM @ 2-In. ปาก110
ปล่อยสัมผัส
หน้าที่ไม่สม่ำเสมอ
กรงขังจุดเปิด
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
สูงสุด แอร์วัตต์455
สูงสุด แอมป์12.8
การออกแบบมอเตอร์AC / DC สากล
การออกแบบตู้มอเตอร์จุดเปิด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์กรกฎาคม
มอเตอร์ป้องกันความร้อนไม่มี
การติดทุกตำแหน่ง
ขายึดแข็ง
จำนวนความเร็ว1
ความสูงโดยรวม7 11 / 16 "
ระยะ1
เปลี่ยนแปรงMfr. เลขที่ 833410-52
การป้องกันความร้อนไม่มี
UPC704550067451
สูญญากาศ (ปิดผนึก H2O)123
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.72
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทมอเตอร์ / โบลเวอร์ (บายพาส)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าสูงสุด แอมป์ขั้นตอนของเครื่องเป่าลมกรงขังCFM @ 2-In. ปากราคา
AMETEK LAMB 115334 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวแอลแซด 2M174 115334120 VAC132เปิด Dripproof102.7฿12,978
AMETEK LAMB 115937 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวมา 2M178 115937120 VAC12.72เปิด Dripproof105.4฿15,772
AMETEK LAMB 116103-00 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 3 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวเอ็มเอฟ 2M188 116103-00120 VAC13.83เปิด Dripproof92฿18,849
AMETEK LAMB 116207-00 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.7 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวเอ็มพี 2M201 116207-00120 VAC92เปิด Dripproof104฿7,435
AMETEK LAMB 116119-00 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 3 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63เปิด Dripproof94฿15,412
AMETEK LAMB 117465-13 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 2 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | เอซี2คิวน่า 2M417 117465-13120 VAC12.82เปิด Dripproof110฿15,811
AMETEK LAMB 117507-00 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 3 สเตจ 1 ความเร็ว 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73เปิด Dripproof94฿15,594

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMETEK LAMB 117467-13 มอเตอร์สุญญากาศ Tangential เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.2 นิ้ว 2 ขั้น 1 ความเร็ว 120VAC
฿15,772 / หน่วย