Ametek Lamb 5409-33-2 | มอเตอร์ AC/DC อเนกประสงค์ 1/4 แรงม้า 19500 รอบต่อนาที 120VAC | 3gxf6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMETEK LAMB 5409-33-2 มอเตอร์ AC/DC สากล, 1/4 HP, 19500 RPM, 120VAC | AC9JWC 3GXF6

AMETEK LAMB 5409-33-2 มอเตอร์ AC/DC สากล 1/4 แรงม้า 19500 รอบต่อนาที 120VAC

In Stock
รายการ: AC9JWC รุ่น: 5409-33-2การอ้างอิงโยง: 3GXF6
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
฿2,933 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ AC / DC สากล
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย200 ชม.
ตลับลูกบอล
Body Dia2.437 "
กรงขังเปิด Dripproof
เสร็จสิ้นเคลือบสีดำ
กรอบไม่ใช่แบบมาตรฐาน
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมเซตพลาสติก
HP1/4
Hz60
อินพุตวัตต์480
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
ความยาวเพลาน้อย3.5 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์เครื่องตัดกุญแจ
การออกแบบมอเตอร์AC / DC สากล
การออกแบบตู้มอเตอร์จุดเปิด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์รู
การหมุนเพลามอเตอร์ทวนเข็มนาฬิกา
มอเตอร์ป้องกันความร้อนยิงครั้งเดียว
การติดรู
หลุมยึด(2) # 8-32
แผ่นป้าย RPM19,500
การติดตั้ง OC2 1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 11 / 16 "
ระยะ1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ametek-lamb-5409-33-2.pdf
การหมุนตามเข็มนาฬิกา
ช่วง RPMกว่า 3600
ปัจจัยการบริการ1
เพลา Dia5 / 16 "
ความยาวเพลา1 3 / 16 "
การป้องกันความร้อนภาพเดียว
แรงดันไฟฟ้า120

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.84
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
รหัส HS8501204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

มอเตอร์ AC / DC สากล Ametek Lamb 5409-33-2 ให้กำลังในการรันสว่าน เครื่องขัด เราเตอร์ เลื่อยวงเดือน และเลื่อยจิ๊ก สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแหล่งจ่ายไฟทั้ง AC และ DC

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มอเตอร์ AC / DC อเนกประสงค์นี้มีความเร็วรอบ 19500 ช่วยให้การทำงานรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพของเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
  • ประกอบด้วยลูกปืนเพื่อเพิ่มความทนทานและการทำงานที่ราบรื่น ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในระยะเวลานาน
  • มอเตอร์ AC / DC อเนกประสงค์นี้มีโครงแบบเปิด ช่วยกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์
  • มาพร้อมกับการรับรอง CSA (LR31393) และรายการ UL (E47185) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการทำงานที่ราบรื่น

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • สายพานร่องวีเดย์ตัน: สายพานเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมการทำงานของมอเตอร์ AC / DC สากล ทำให้มั่นใจในการส่งกำลังและประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานทางอุตสาหกรรมและ DIY ต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม กลไกป้องกันความร้อนทำงานอย่างไรในมอเตอร์นี้?

A. มอเตอร์มาพร้อมกับกลไกป้องกันความร้อนแบบช็อตเดียวที่ป้องกันความร้อนสูงเกินไปโดยการปิดมอเตอร์โดยอัตโนมัติหากอุณหภูมิเกินขีดจำกัดที่ปลอดภัย

ถาม อายุการใช้งานแปรงโดยเฉลี่ยของ Universal AC / DC Motor คือเท่าไร?

A. แปรงของมอเตอร์มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 200 ชั่วโมง จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ยาวนานก่อนจำเป็นต้องเปลี่ยน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นป้าย RPM¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวเพลาราคา
AMETEK LAMB 5409-3-2 มอเตอร์ AC/DC สากล, 1/4 HP, 20000 RPM, 120VAC | AC8VFW 3EAK4 5409-3-220,0004.375 "7 / 8 "฿3,080

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMETEK LAMB 5409-33-2 มอเตอร์ AC/DC สากล 1/4 แรงม้า 19500 รอบต่อนาที 120VAC
฿2,933 / หน่วย