Ametek Lamb 833490-52 | ชุดแปรงมอเตอร์สำรอง คาร์บอน 120vac แพ็ค 2 ชิ้น | 4hcg9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMETEK LAMB 833490-52 แปรงคาร์บอน ชุด 2 ชิ้น | AD7YBG 4HCG9

AMETEK LAMB แปรงถ่าน 833490-52 ชุด 2 ชิ้น

In Stock
รายการ: AD7YBG รุ่น: 833490-52ข้ามอ้างอิง: 4HCG9
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
฿424 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดแปรงมอเตอร์สำรอง
ความสูง0.5 "
ความยาว2.8 "
ความสูงโดยรวม1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 13 / 16 "
ความกว้างโดยรวม2 / 5 "
ชนิดภาพเขียนคาร์บอน
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง0.4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8503009520
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าความยาวชนิดภาพเขียนราคา
AMETEK LAMB 833474-51 แปรงคาร์บอน ชุด 2 ชิ้น | AD7YBF 4HCG8 833474-51230 VAC2.8 "คาร์บอน฿557
AMETEK LAMB 833494-50 แปรงคาร์บอน ชุด 2 ชิ้น | AD7YBH 4HCH1 833494-50VDC 36-คาร์บอน฿535
AMETEK LAMB 833494-54 ชุดแปรงมอเตอร์สำรอง คาร์บอน 24VDC แพ็ค 2 ชิ้น | AD7YBJ 4HCH2 833494-54VDC 242.8 "คาร์บอน฿539
AMETEK LAMB 833446-65 แปรงคาร์บอน ชุด 2 ชิ้น | AD7YBK 4HCH3 833446-65120 VAC-คาร์บอน฿507

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMETEK LAMB แปรงถ่าน 833490-52 ชุด 2 ชิ้น
฿424 / หน่วย