Amiad 11-0703-1010 | Filter Screen Yellow 5 Inch Length Diameter 1 1/4 In | 1php7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1010 ตะแกรงกรองน้ำ สีเหลือง 5 นิ้ว ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว | AB2XDE 1PHP7

AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1010 จอกรอง สีเหลือง ยาว 5 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2XDE รุ่น: 11-0703-1010ข้ามอ้างอิง: 1PHP7

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าจอตัวกรอง
สีสีเหลือง
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 1 / 4 "
ความยาว5"
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ไหล13 GPM
สูงสุด อุณหภูมิของไหลฮิต F
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตาข่าย155
ไมครอน100
จอภาพเหล็กกล้าไร้สนิม
พื้นที่หน้าจอ (ตรม. - นิ้ว)17.0
วัสดุหน้าจอเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8421990080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นท่าเรือสีเส้นผ่าศูนย์กลางชนิดภาพเขียนความยาววัสดุแม็กซ์ ไหลไมครอนราคา
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1008 ตะแกรงกรอง สีดำ 5 นิ้ว ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว | AB2XDD 1PHP6 11-0703-1008-Black1 1 / 4 "Standard 5"เหล็กกล้าไร้สนิม13 GPM80฿1,307
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1008 ตะแกรงกรอง สีดำ 5 นิ้ว ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AB2XDF 1PHP8 11-1203-1008-Black2"Standard 5"เหล็กกล้าไร้สนิม30 กรัมต่อนาที80฿1,590
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1010 ตะแกรงกรอง สีเหลือง 5 นิ้ว ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AB2XDG 1PHP9 11-1203-1010-สีเหลือง2"Standard 5"เหล็กกล้าไร้สนิม30 กรัมต่อนาที100฿1,590
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1010 ตะแกรงกรองน้ำ สีเหลือง 10 นิ้ว ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AB2XDH 1PHR1 11-1603-1010-สีเหลือง2"Standard 10 "เหล็กกล้าไร้สนิม60 GPM100฿3,200
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1013 ตะแกรงกรองน้ำ สีแดง 10 นิ้ว ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AB2XDJ 1PHR2 11-1603-1013-สีแดง2"Standard 10 "เหล็กกล้าไร้สนิม60 GPM130฿3,200
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1030 ตะแกรงกรองน้ำ สีฟ้า 10 นิ้ว ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AB2XDK 1PHR3 11-1603-1030-สีน้ำเงิน2"Standard 10 "เหล็กกล้าไร้สนิม60 GPM300฿3,200
AMIAD WATER SYSTEMS 11-3023-1010 ตะแกรงกรองน้ำ สีเหลือง 14 5/8 นิ้ว ความยาว | AB2XDL 1PHR4 11-3023-1010-สีเหลือง4"Standard 14.63 "เหล็กกล้าไร้สนิม110 GPM100฿7,473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1010 จอกรอง สีเหลือง ยาว 5 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว
฿1,307 / หน่วย