ANDERSEN 03950010312000 แปรงถ่าน Hog(tm) Mat Charcoal 3 x 12 Feet
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พรมปูพื้น |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ยาง |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | ถ่าน |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ความยาว | 12ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | การเกิดไฟฟ้าสถิตย์ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | กองหญ้า |
การทอเสื่อ | ตัดกอง |
วัสดุ | ไนลอน |
วัสดุพื้นผิว | ไนลอน |
ความหนา | 3 / 8 " |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 5703202090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | สนับสนุนวัสดุ | สี | วัสดุพื้นผิว | ความหนา | ความกว้าง | ในร่มกลางแจ้ง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2202700038 | โพลีเอสเตอร์ PET | เศษยาง | Black | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 3ft | ในร่ม | 8ft | ฿13,601 | |
2202700312 | โพลีเอสเตอร์ PET | เศษยาง | Black | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 3ft | ในร่ม | 12ft | ฿14,883 | |
2202700320 | โพลีเอสเตอร์ PET | เศษยาง | Black | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 3ft | ในร่ม | 20ft | ฿27,598 | |
2202700048 | โพลีเอสเตอร์ PET | เศษยาง | Black | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 4ft | ในร่ม | 8ft | ฿14,234 | |
2202700410 | โพลีเอสเตอร์ PET | เศษยาง | Black | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 4ft | ในร่ม | 10ft | ฿22,472 | |
2202700412 | โพลีเอสเตอร์ PET | เศษยาง | Black | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 4ft | ในร่ม | 12ft | ฿20,813 | |
2202700416 | โพลีเอสเตอร์ PET | เศษยาง | Black | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 4ft | ในร่ม | 16ft | ฿26,813 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.