ANDERSEN 04230020046100 Hog Heaven(tm) เสื่อ 3 ฟุต 10 นิ้ว x 5 ฟุต 9 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | พีวีซีไนไตร |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | สีดำขอบลายเหลือง |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 5 '9 " |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า |
คุณสมบัติของเสื่อ | ป้องกันการลื่นและทนต่อสารเคมี |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | พื้นผิว |
วัสดุ | ยางไนไตรล์ |
วัสดุพื้นผิว | ไนไตร |
ความหนา | 5 / 8 " |
ความกว้าง | 3 '10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 133.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 4016910000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สนับสนุนวัสดุ | สี | วัสดุพื้นผิว | ความหนา | ความกว้าง | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04140000023000 | พีวีซีไนไตร | โฟมไนไตรล์เซลล์ปิด | Black | ไนไตร | 5 / 8 " | 2ft | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 3ft | ฿3,351 | ||
04140000035000 | พีวีซีไนไตร | โฟมไนไตรล์เซลล์ปิด | Black | ไนไตร | 5 / 8 " | 3ft | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 5ft | ฿7,504 | ||
04210000023100 | ยางไนไตรล์ | พีวีซีไนไตร | Black | ไนไตร | 5 / 8 " | 2ft | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 2 '9 " | ฿693 | ||
04230020023100 | ยางไนไตรล์ | พีวีซีไนไตร | สีดำขอบลายเหลือง | ไนไตร | 5 / 8 " | 2ft | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 2 '9 " | ฿4,216 | ||
04210000035100 | ยางไนไตรล์ | พีวีซีไนไตร | Black | ไนไตร | 5 / 8 " | 33 " | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 4 '10 " | ฿5,463 | ||
04230020035100 | ยางไนไตรล์ | พีวีซีไนไตร | สีดำขอบลายเหลือง | ไนไตร | 5 / 8 " | 33 " | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 4 '10 " | ฿9,149 | ||
04210000312100 | ยางไนไตรล์ | พีวีซีไนไตร | Black | ไนไตร | 5 / 8 " | 33 " | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 11 '10 " | ฿25,650 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.