ANDERSEN 100010310 Trigrip(tm) พรมแดง/ดำ 3 x 10 Feet
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พรมปูพื้น |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ยาง SBR |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | สีแดง / ดำ |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 10ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | การเกิดไฟฟ้าสถิตย์ |
คุณสมบัติของเสื่อ | การกระจายแบบคงที่ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | อัลตร้าบิด (TM) |
การทอเสื่อ | ตัดกอง |
วัสดุ | ไนลอน |
วัสดุพื้นผิว | ไนลอน |
ความหนา | 3 / 8 " |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 5703202090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | สนับสนุนวัสดุ | สี | วัสดุพื้นผิว | ความหนา | ความกว้าง | ในร่มกลางแจ้ง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2202700038 | โพลีเอสเตอร์ PET | เศษยาง | Black | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 3ft | ในร่ม | 8ft | ฿11,886 | |
2202700312 | โพลีเอสเตอร์ PET | เศษยาง | Black | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 3ft | ในร่ม | 12ft | ฿12,571 | |
2202700320 | โพลีเอสเตอร์ PET | เศษยาง | Black | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 3ft | ในร่ม | 20ft | ฿24,347 | |
2202700048 | โพลีเอสเตอร์ PET | เศษยาง | Black | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 4ft | ในร่ม | 8ft | ฿12,022 | |
2202700410 | โพลีเอสเตอร์ PET | เศษยาง | Black | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 4ft | ในร่ม | 10ft | ฿19,098 | |
2202700412 | โพลีเอสเตอร์ PET | เศษยาง | Black | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 4ft | ในร่ม | 12ft | ฿18,336 | |
2202700416 | โพลีเอสเตอร์ PET | เศษยาง | Black | โพรพิลีน | 1 / 4 " | 4ft | ในร่ม | 16ft | ฿24,136 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.