ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06103-02CP ข้อต่อทองเหลืองชุบโครเมียม 125 1/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแต่งงานกัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
ชั้น | 125 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 1 / 8 " |
ชั่วคราว พิสัย | 65 องศาถึง 250 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 1.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.27 |
รหัส HS | 7412200045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาด Hex | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81103-06 | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | - | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 3 / 8 " | 65 องศาถึง 250 องศา F | ฿151 | ||
81103-08 | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | - | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 / 2 " | 65 องศาถึง 250 องศา F | - | RFQ
| |
81103-12 | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | - | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 3 / 4 " | 65 องศาถึง 250 องศา F | - | RFQ
| |
81103-16 | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | - | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1" | 65 องศาถึง 250 องศา F | - | RFQ
| |
706103-04 | ทองเหลือง | 5 / 8 " | 29 / 32 " | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 8 " | 1 / 4 " | -65 องศาถึง 250 องศา F | ฿171 | ||
706303-04 | ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | - | - | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 / 4 " | -65 องศาถึง 250 องศา F | ฿819 | ||
706103-12 | ทองเหลือง | 1.187 " | 1 17 / 64 " | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-13 / 64 " | 3 / 4 " | -65 องศาถึง 250 องศา F | ฿925 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.