ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-0804 ข้อต่อลด 125 1/2 นิ้ว x 1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดข้อต่อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
ชั้น | 125 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 1 / 2 "x 1 / 4" |
ชั่วคราว พิสัย | 65 องศาถึง 250 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.79 |
รหัส HS | 7412200035 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาด Hex | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81119-0402 | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | - | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 / 4 "x 1 / 8" | 65 องศาถึง 250 องศา F | - | RFQ
|
81119-0806 | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | - | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 / 2 "x 3 / 8" | 65 องศาถึง 250 องศา F | - | RFQ
|
81119-1204 | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | - | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 3 / 4 "x 1 / 4" | 65 องศาถึง 250 องศา F | ฿1,145 | |
81119-1206 | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | - | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 3 / 4 "x 3 / 8" | 65 องศาถึง 250 องศา F | - | RFQ
|
81119-1208 | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | - | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 3 / 4 "x 1 / 2" | 65 องศาถึง 250 องศา F | - | RFQ
|
706119-0602 | ทองเหลือง | 7 / 8 " | 1" | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 51 / 64 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | -65 องศาถึง 250 องศา F | ฿778 | |
706119-1208 | ทองเหลือง | 1.25 " | 1 13 / 64 " | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-19 / 64 " | 3 / 4 "x 1 / 2" | -65 องศาถึง 250 องศา F | ฿1,365 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.