ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0430 จุกนมท่อ 1/4 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว Mnpt Brass
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จุกนมท่อ |
การเชื่อมต่อ | ม.ป.ท |
ความยาว | 3" |
วัสดุ | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
ขนาดท่อ | 1 / 4 " |
วัดความแรงบีบคั้น | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตารางเวลา | 40 |
ชั่วคราว พิสัย | 65 ถึง 250 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ท่อฟิตติ้งจุกนมเกลียวปลายทั้งสองข้าง |
UPC | 212727550588 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.27 |
รหัส HS | 7412200045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
81300-02 | ปิดหน้านี้ | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0215 | 1.5 " | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0220 | 2" | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0230 | 3" | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0235 | 3.5 " | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0240 | 4" | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0245 | 4.5 " | 1 / 8 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.