สายยางอาปาเช่ 20103870-20 | สายพานลำเลียง 2 ชั้น 100 Rmv สีขาว กว้าง 20 นิ้ว | 36tg85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20103870-20 สายพาน 2 ชั้น 100 RMV สีขาว ความกว้าง 20 นิ้ว | AH7FLA 36TG85

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20103870-20 สายพานลำเลียง 2 ชั้น 100 RMV สีขาว กว้าง 20 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH7FLA รุ่น: 20103870-20อ้างอิงไขว้: 36TG85

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,663 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานลำเลียงทดแทน
ความลึกของเตียง0.125
ประเภทเข็มขัด2 ชั้น 100 โพลีเอสเตอร์สีขาว RMV Pebble Top Cover By Friction
ความกว้างเข็มขัด20
มู่เล่ย์ขับ (เข้า)ต่ำสุด 2
ความจุโหลด100
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัดตามความยาวสั่งโดยเท้า (ตัวอย่าง - ในการสั่งซื้อ 10 ฟุตจำนวนสั่งซื้อต้องเป็น 10)
ชนิดภาพเขียนRMV สีขาว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)0.32
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)50.8
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของเตียงประเภทเข็มขัดความกว้างเข็มขัดมู่เล่ย์ขับ (เข้า)ความจุโหลดชนิดภาพเขียนราคา
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-12 สายพานลำเลียง 2 ชั้น 150 ดำ W 12 In | AA4UTQ 13E753 20027301-120.25 "2 ชั้น 150 1/32 "x 1/32" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 212 "ต่ำสุด 8150 ปอนด์ยางสีดำ฿923
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-18 สายพานลำเลียง 2 ชั้น 150 ดำกว้าง 18 นิ้ว | AA4UTR 13E754 20027301-180.25 "2 ชั้น 150 1/32 "x 1/32" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 218 "ต่ำสุด 8150 ปอนด์ยางสีดำ฿1,035
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-24 สายพานลำเลียง 2 ชั้น 150 ดำ W 24 In | AA4UTT 13E755 20027301-240.25 "2 ชั้น 150 1/32 "x 1/32" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 224 "ต่ำสุด 8150 ปอนด์ยางสีดำ฿1,323
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-30 สายพานลำเลียง 2 ชั้น 150 ดำ W 30 In | AA4UTU 13E756 20027301-300.25 "2 ชั้น 150 1/32 "x 1/32" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 230 "ต่ำสุด 8150 ปอนด์ยางสีดำ฿1,458
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-36 สายพานลำเลียง 2 ชั้น 150 ดำ W 36 In | AA4UTV 13E757 20027301-360.25 "2 ชั้น 150 1/32 "x 1/32" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 236 "ต่ำสุด 8150 ปอนด์ยางสีดำ฿1,572
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-42 สายพานลำเลียง 2 ชั้น 150 ดำ W 42 In | AA4UTW 13E758 20027301-420.25 "2 ชั้น 150 1/32 "x 1/32" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 242 "ต่ำสุด 8150 ปอนด์ยางสีดำ฿1,739
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-48 สายพานลำเลียง 2 ชั้น 150 ดำ W 48 นิ้ว | AA4UTX 13E759 20027301-480.25 "2 ชั้น 150 1/32 "x 1/32" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 248 "ต่ำสุด 8150 ปอนด์ยางสีดำ฿1,914

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20103870-20 สายพานลำเลียง 2 ชั้น 100 RMV สีขาว กว้าง 20 นิ้ว
฿1,663 / หน่วย