APACHE MILLS 0105617014X60 พรมปูพื้น ชาร์โคล 4 x 60 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พรมปูพื้น |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | 0 |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | ถ่าน |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 60ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | เส้นด้ายโอเลฟินกระจุก |
การทอเสื่อ | ห่วงเสาเข็ม |
วัสดุ | เส้นด้าย / พีวีซี |
วัสดุพื้นผิว | โอเลฟิน |
ความหนา | 1 / 4 " |
ความกว้าง | 4ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 70.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 127 |
รหัส HS | 5703308080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | การทอเสื่อ | วัสดุพื้นผิว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0103319023X10 | พริกไทย | 10ft | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | เข็มเจาะ | โพรพิลีน | 3ft | ฿5,260 | ||
0103315053X10 | สีน้ำเงิน | 10ft | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | เข็มเจาะ | โพรพิลีน | 3ft | ฿5,260 | ||
0103314113X10 | อูฐ | 10ft | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | เข็มเจาะ | โพรพิลีน | 3ft | ฿6,313 | ||
0104117013x10 | ถ่าน | 10ft | เส้นด้ายหญ้ากระจุก | ห่วงเสาเข็ม | โพรพิลีน | 3ft | ฿9,031 | ||
0104115013x10 | สีน้ำเงิน | 10ft | เส้นด้ายหญ้ากระจุก | ห่วงเสาเข็ม | โพรพิลีน | 3ft | ฿9,561 | ||
0103417013X6 | ถ่าน | 6" | เบอร์เบอร์ | เข็มเจาะ | โพรพิลีน | 3ft | ฿5,669 | ||
0103417014X60 | ถ่าน | 60ft | เบอร์เบอร์ | เข็มเจาะ | โพรพิลีน | 4ft | ฿53,469 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.