APACHE MILLS 3909709003x4 แผ่นยางกันลื่น 3 x 4 ฟุต สีดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ยาง |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Black |
ขอบ | beveled |
ความยาว | 4ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ฟองสบู่ |
วัสดุ | ยาง |
วัสดุพื้นผิว | ยาง |
ความหนา | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 102.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.73 |
รหัส HS | 3924901050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | ยาต้านจุลชีพ | สนับสนุนวัสดุ | คุณสมบัติของเสื่อ | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | วัสดุ | วัสดุพื้นผิว | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3906709003X10 | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ | ไม่ | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | - | แผ่นเพชร | ไวนิล | ไวนิล | 9 / 16 " | ฿12,445 | ||
3926709003X10 | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ | ไม่ | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | - | แผ่นเพชร | ไวนิล | ไวนิล | 15 / 16 " | ฿19,265 | ||
3926707003X10 | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ | ไม่ | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | - | แผ่นเพชร | ไวนิล | ไวนิล | 15 / 16 " | ฿19,265 | ||
3926709033X10 | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ | ไม่ | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | - | แผ่นเพชร | ไวนิล | ไวนิล | 15 / 16 " | ฿19,265 | ||
3913609002X3 | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ | ไม่ | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | - | ปิรามิด | ยาง | ยาง | 11 / 16 " | ฿2,541 | ||
3913609003X5 | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ | ไม่ | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | - | ปิรามิด | ยาง | ยาง | 11 / 16 " | ฿5,458 | ||
3913609003X10 | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ | ไม่ | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | - | ปิรามิด | ยาง | ยาง | 11 / 16 " | ฿11,700 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.