APACHE MILLS 3937809203x5 เสื่อระบายน้ำ สีดำ 3 ฟุต x 5 ฟุต
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นระบายน้ำ |
พื้นผิวกันลื่น | ใช่ |
ยาแก้ปวด | ใช่ |
สนับสนุนวัสดุ | ยาง |
สี | Black |
ขอบ | ตรง |
ความยาว | 5ft |
วัสดุทางลาดของเสื่อ | ไม่มีทางลาด |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | หลุมระบายน้ำ |
วัสดุ | ยาง |
รูปร่างของรูระบายน้ำ | วงกลม |
วัสดุพื้นผิว | ยาง |
ความหนา | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 4016910000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยาแก้ปวด | สี | ขอบ | ความยาว | วัสดุทางลาดของเสื่อ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3937801013x5 | ไม่ | สีแดง | ตรง | 5ft | ไม่มีทางลาด | 1 / 2 " | 3ft | ฿4,707 | ||
38ZC97 | ใช่ | สีดำขอบเหลือง | beveled | 5 '4 " | ยาง | 7 / 8 " | 3 '2 " | ฿7,924 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.