APACHE MILLS 6046119014X6 พรมปูพื้นทางเข้า ชาร์โคล 4 x 6 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พรมปูพื้นทางเข้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ยางรีไซเคิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | ถ่าน |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ความยาว | 6" |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ครอสแฮทช์ |
การทอเสื่อ | เข็มเจาะ |
วัสดุ | พรมเข็ม |
วัสดุพื้นผิว | โพรพิลีน |
ความหนา | 3 / 8 " |
ความกว้าง | 4ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 124.46 |
รหัส HS | 5704900090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุพื้นผิว | สนับสนุนวัสดุ | สี | ความหนา | ความกว้าง | ในร่มกลางแจ้ง | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0105021923x5 | ไนลอน | ไวนิล | สีแดง / ดำ | 1 / 20 " | 3ft | ของเล่นกลางแจ้ง | 5ft | พรมทอ | ฿4,532 | ||
0105021924x6 | ไนลอน | ไวนิล | สีแดง / ดำ | 1 / 20 " | 4ft | ของเล่นกลางแจ้ง | 6" | พรมทอ | ฿7,246 | ||
0104117013x4 | โพรพิลีน | - | ถ่าน | 1 / 4 " | 3ft | ในร่ม | 4ft | เส้นด้ายหญ้ากระจุก | ฿3,853 | ||
0104117013x5 | โพรพิลีน | - | ถ่าน | 1 / 4 " | 3ft | ในร่ม | 5ft | เส้นด้ายหญ้ากระจุก | ฿4,486 | ||
0104117014X6 | โพรพิลีน | - | ถ่าน | 1 / 4 " | 4ft | ในร่ม | 6" | เส้นด้ายหญ้ากระจุก | ฿6,171 | ||
0104115013x5 | โพรพิลีน | - | สีน้ำเงิน | 1 / 4 " | 3ft | ในร่ม | 5ft | เส้นด้ายหญ้ากระจุก | ฿4,454 | ||
0104115014X6 | โพรพิลีน | - | สีน้ำเงิน | 1 / 4 " | 4ft | ในร่ม | 6" | เส้นด้ายหญ้ากระจุก | ฿7,122 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.