APC BY SCHNEIDER ELECTRIC SMC1500 สมาร์ทอัพ 1.5kva 865w 120v 1ph
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สมาร์ท UPS |
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม) | 20 นาที/7นาที |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ความลึก | 17.3 " |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ของ ENERGY STAR คะแนน |
ความสูง | 8.6 " |
Hz | 50/60 |
ใส่ปัจจุบัน | 12.0A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
การติด | Rack / อาคาร |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R |
จำนวนร้านค้า | 8 |
ประเภท Outlet | UPS / ไฟกระชาก |
แรงดันเอาท์พุท | 120 VAC |
ระยะ | 1 |
พอร์ต | RJ45 อนุกรม, USB |
กำลังไฟ | 1.5KVA |
เวลาโอน | 8 ถึง 10 มิลลิวินาที |
ประเภท UPS | ไลน์อินเตอร์แอคทีฟ |
วัตต์ | 865W |
ความกว้าง | 6.7 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.53 |
รหัส HS | 8537109070 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | กำลังไฟ | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMC1000 | 8.4 " | 1KVA | 600W | ฿26,358 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.