Apm Hexseal Ccobzbzzzaazz | 5na78 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APM HEXSEAL CCOBZBZZZAAZZ สกรูหกเหลี่ยม สแตนเลส ขนาด 1/2-13 X 1-1/4 5Pk | AE4VVX 5NA78

APM HEXSEAL CCOBZBZZZAAAZZ สกรูหัวจมหกเหลี่ยม สแตนเลส ขนาด 1/2-13 X 1-1/4 5Pk

In Stock
รายการ: AE4VVX รุ่น: CCOBZBZZAAZZอ้างอิงข้าม: 5NA78

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
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
฿430 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-13
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว55 / 64 "
ความยาวใต้ศีรษะ1.25 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 4 "
ความแข็ง RockwellB70
วัสดุซีลยางซิลิโคน
ประเภทซีลO-Ring
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-160 องศา ถึง 500 องศา NS
ความต้านแรงดึง70,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
ขนาดเกลียว1 / 2-13
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318152061
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวใต้ศีรษะความยาวของเกลียวขนาดเกลียวราคา
APM HEXSEAL CCLDZEZZZAAZZMC สกรูหกเหลี่ยม สแตนเลส ขนาด 5/16-18 X 1-1/2 5Pk | AE4VVJ 5NA54 CCLDZEZZAAZZMC5 / 16 "13 / 64 "37 / 64 "1.5 "7 / 8 "5 / 16-18฿2,833

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APM HEXSEAL CCOBZBZZZAAAZZ สกรูหัวจมหกเหลี่ยม สแตนเลส ขนาด 1/2-13 X 1-1/4 5Pk
฿430 / แพ็ค