จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1/2 150 UNION 316 Union 1/2 นิ้วเกลียว 316 สแตนเลส | AE9GLP 6JM52

APPROVED VENDOR 1/2 150 UNION 316 Union 1/2 นิ้วเกลียว 316 Stainless Steel

In Stock
รายการ: AE9GLP รุ่น : 1/2 150 UNION 316อ้างไขว้: 6JM52
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
฿931 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUE3 Union 1/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FUJ 1ลือ3เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "฿605
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUE5 ยูเนี่ยน 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FUL 1ลือ5เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿723
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUE7 Union 3/8 นิ้ว 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FUN 1ลือ7เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿753
อนุมัติจำหน่าย 1LUE9 ยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FUQ 1ลือ9เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿883
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUF2 Union 3/4 นิ้ว 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FUT 1LUF2เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "฿1,017
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUF4 Union 1 Inch 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FUV 1LUF4เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"฿1,504
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LUF6 Union 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส | AB2FUX 1LUF6เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "฿2,682

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1/2 150 UNION 316 Union 1/2 นิ้วเกลียว 316 Stainless Steel
฿931 / หน่วย