1/4 150 ศอก 316 | ข้องอถนน 90 องศา 1/4 นิ้ว 316 Stainless Steel | 6jm13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1/4 150 ST ELBOW 316 Street Elbow 90 องศา 1/4 นิ้ว 316 สแตนเลส | AE9GKY 6JM13

APPROVED VENDOR 1/4 150 ST ELBOW 316 Street Elbow 90 องศา 1/4 นิ้ว 316 Stainless Steel

In Stock
รายการ: AE9GKY รุ่น : 1/4 150 ST ELBOW 316อ้างไขว้: 6JM13
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
฿356 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศอกถนน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7307225000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTV3 Street Elbow 1/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FMX 1แอลทีวี3เหล็กสแตนเลส 3041 / 8 "฿192
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTV4 ข้อศอกถนน 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FMY 1แอลทีวี4เหล็กสแตนเลส 3041 / 4 "฿295
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTV5 Street Elbow 3/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FMZ 1แอลทีวี5เหล็กสแตนเลส 3043 / 8 "฿399
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTV6 ข้อศอกถนน 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FNA 1แอลทีวี6เหล็กสแตนเลส 3041 / 2 "฿418
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTV7 Street Elbow 3/4 นิ้ว 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FNB 1แอลทีวี7เหล็กสแตนเลส 3043 / 4 "฿701
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTV8 Street Elbow 1 นิ้ว 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FNC 1แอลทีวี8เหล็กสแตนเลส 3041"฿1,135
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTV9 Street Elbow 1 1/4 นิ้ว 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FND 1แอลทีวี9เหล็กสแตนเลส 3041.25 "฿1,720

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1/4 150 ST ELBOW 316 Street Elbow 90 องศา 1/4 นิ้ว 316 Stainless Steel
฿356 / หน่วย