1-cdg-10-m7- | สกรูหางปลา 1/4-20 X 1/2 นิ้ว - Pk25 | 5mnn9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1-CDG-10-M7- Wing Screw Iron 1/4-20 X 1/2 Inch, 25PK | AE4RZM 5MNN9

APPROVED VENDOR 1-CDG-10-M7- สกรูปีกเหล็ก 1/4-20 X 1/2 นิ้ว 25PK

In Stock
รายการ: AE4RZM รุ่น: 1-CDG-10-M7-อ้างไขว้: 5MNN9
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
฿4,369 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูนิ้วหัวแม่มือ
ชั้นยูเอ็นซี-2เอ
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.7 / 16 "
ความสูงของศีรษะ5 / 8 "
วัสดุหัวอ่อนได้ 32510
ความหนาของศีรษะ7 / 16 "
ประเภทหัวปีก
ความกว้างหัว1.375 "
ความยาว1 / 2 "
วัสดุเหล็กอ่อน
ความแข็ง RockwellHB ฮิต
ไหล่ Dia.7 / 16 "
ไหล่ยาว5 / 8 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง50,000
ขนาดเกลียว1 / 4-20
วัสดุเคล็ดลับเหล็กอ่อน
ประเภทเคล็ดลับรูปไข่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318156080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1-CDG-10-M7- สกรูปีกเหล็ก 1/4-20 X 1/2 นิ้ว 25PK
฿4,369 / แพ็ค