1-cdt-02-17- | สกรูหางปลาสังกะสี 1/4-20 X 3 นิ้ว - Pk25 | 5mng5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1-CDT-02-17- Wing Screw Iron Zinc 1/4-20 X 3 Inch, 25PK | AE4RXE 5MNG5

APPROVED VENDOR 1-CDT-02-17- สกรูปีกเหล็กสังกะสี 1/4-20 X 3 นิ้ว 25PK

In Stock
รายการ: AE4RXE รุ่น: 1-CDT-02-17-อ้างอิงข้าม: 5MNG5
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
฿5,506 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูนิ้วหัวแม่มือ
ชั้นยูเอ็นซี-2เอ
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวหน้า Dia.9 / 16 "
ความสูงของศีรษะ13 / 16 "
วัสดุหัวอ่อนได้ 32510
ความหนาของศีรษะ9 / 16 "
ประเภทหัวปีก
ความกว้างหัว1.25 "
ความยาว3"
วัสดุเหล็กอ่อน
ความแข็ง RockwellHB ฮิต
ไหล่ Dia.9 / 16 "
ไหล่ยาว13 / 16 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง50,000
ขนาดเกลียว1 / 4-20
วัสดุเคล็ดลับเหล็กอ่อน
ประเภทเคล็ดลับรูปไข่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.67
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7318156080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1-CDT-02-17- สกรูปีกเหล็กสังกะสี 1/4-20 X 3 นิ้ว 25PK
฿5,506 / แพ็ค