1-det-07-17- | Wing Screw Iron Zinc 5/16-18 X3 Inch - Pk25 | 5mnn2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1-DET-07-17- Wing Screw Iron Zinc 5/16-18 X3 Inch, 25PK | AE4RZE 5MNN2

APPROVED VENDOR 1-DET-07-17- สกรูปีกนก เหล็ก ซิงค์ 5/16-18X3 นิ้ว 25PK

In Stock
รายการ: AE4RZE รุ่น: 1-DET-07-17-อ้างไขว้: 5MNN2
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
฿7,959 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูนิ้วหัวแม่มือ
ชั้นยูเอ็นซี-2เอ
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวหน้า Dia.5 / 8 "
ความสูงของศีรษะ3 / 4 "
วัสดุหัวอ่อนได้ 32510
ความหนาของศีรษะ5 / 8 "
ประเภทหัวปีก
ความกว้างหัว1.75 "
ความยาว3"
วัสดุเหล็กอ่อน
ความแข็ง RockwellHB ฮิต
ไหล่ Dia.5 / 8 "
ไหล่ยาว3 / 4 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง50,000
ขนาดเกลียว5 / 16-18
วัสดุเคล็ดลับเหล็กอ่อน
ประเภทเคล็ดลับรูปไข่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)8.26
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7318156080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1-DET-07-17- สกรูปีกนก เหล็ก ซิงค์ 5/16-18X3 นิ้ว 25PK
฿7,959 / แพ็ค