1-efp-02-17- | สกรูหางปลาเหล็กสังกะสี 3/8-16 X1-1/2 - Pk25 | 5mnh1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1-EFP-02-17- สกรูหางปลา เหล็กสังกะสี 3/8-16 X1-1/2, 25PK | AE4RXL 5MNH1

APPROVED VENDOR 1-EFP-02-17- สกรูปีกนก เหล็ก สังกะสี 3/8-16 X1-1/2, 25PK

In Stock
รายการ: AE4RXL รุ่น: 1-EFP-02-17-อ้างอิงข้าม: 5MNH1
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
฿3,998 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูนิ้วหัวแม่มือ
ชั้นยูเอ็นซี-2เอ
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวหน้า Dia.3 / 4 "
ความสูงของศีรษะ1"
วัสดุหัวอ่อนได้ 32510
ความหนาของศีรษะ3 / 4 "
ประเภทหัวปีก
ความกว้างหัว1.437 "
ความยาว1.5 "
วัสดุเหล็กอ่อน
ความแข็ง RockwellHB ฮิต
ไหล่ Dia.3 / 4 "
ไหล่ยาว1"
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง50,000
ขนาดเกลียว3 / 8-16
วัสดุเคล็ดลับเหล็กอ่อน
ประเภทเคล็ดลับรูปไข่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7318156080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1-EFP-02-17- สกรูปีกนก เหล็ก สังกะสี 3/8-16 X1-1/2, 25PK
฿3,998 / แพ็ค