1-ght-07-m7- | สกรูหางปลา 1/2-13 X 3 นิ้ว - Pk25 | 5mnk3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1-GHT-07-M7- เหล็กสกรูหางปลา 1/2-13 X 3 นิ้ว 25PK | AE4RYJ 5MNK3

APPROVED VENDOR 1-GHT-07-M7- สกรูปีกเหล็ก 1/2-13 X 3 นิ้ว, 25PK

In Stock
รายการ: AE4RYJ รุ่น: 1-GHT-07-M7-อ้างอิงข้าม: 5MNK3
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
฿9,819 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูนิ้วหัวแม่มือ
ชั้นยูเอ็นซี-2เอ
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.3 / 4 "
ความสูงของศีรษะ1"
วัสดุหัวอ่อนได้ 32510
ความหนาของศีรษะ3 / 4 "
ประเภทหัวปีก
ความกว้างหัว2.25 "
ความยาว3"
วัสดุเหล็กอ่อน
ความแข็ง RockwellHB ฮิต
ไหล่ Dia.3 / 4 "
ไหล่ยาว1"
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง50,000
ขนาดเกลียว1 / 2-13
วัสดุเคล็ดลับเหล็กอ่อน
ประเภทเคล็ดลับรูปไข่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.04
ความสูงของเรือ (ซม.)8.26
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7318156080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1-GHT-07-M7- สกรูปีกเหล็ก 1/2-13 X 3 นิ้ว, 25PK
฿9,819 / แพ็ค