APPROVED VENDOR 10E181 Nipple 1 นิ้ว x 3-1 / 2 นิ้ว Npt Steel - แพ็ค 25
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวนม |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กเชื่อมดำ |
ความยาว | 3.5 " |
แม็กซ์ ความดัน | 150 psi ที่ 400 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1.315 " |
ขนาดท่อ | 1" |
ตารางเวลา | 40 |
ไม่มีรอย / รอย | รอย |
ประเภทด้าย | NPT |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 7307995015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10E175 | 2" | 150 psi ที่ 400 องศา F | 2.375 " | 2" | - | - | RFQ
|
10E176 | 2" | 150 psi ที่ 400 องศา F | 0.405 " | 1 / 8 " | - | ฿630 | |
10E177 | 2.5 " | 150 psi ที่ 400 องศา F | 0.54 " | 1 / 4 " | - | ฿781 | |
10E182 | 8" | 150 psi ที่ 400 องศา F | 1.315 " | 1" | - | - | RFQ
|
10E183 | 4.5 " | 150 psi ที่ 400 องศา F | 1.315 " | 1" | - | ฿2,560 | |
10E184 | 7 / 8 " | 150 psi ที่ 400 องศา F | 0.54 " | 1 / 4 " | - | ฿884 | |
10E185 | 5" | 150 psi ที่ 400 องศา F | 0.405 " | 1 / 8 " | - | ฿996 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.