APPROVED VENDOR 10Y618 ตู้ล็อกเกอร์โทรศัพท์มือถือ 1 กว้าง 10 สูงสีเทา
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | จุดเดียว |
มรดก | 6" |
ประเภทล็อค | รองรับ Padlock |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (10) คน |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 8" |
เปิดความสูง | 4.625 " |
เปิดกว้าง | 6" |
ความลึกโดยรวม | 9" |
ความสูงโดยรวม | 66 " |
ความกว้างโดยรวม | 9" |
ชั้น | สิบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 175.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.